4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。 最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。 かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。 軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。 耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上 付属品インターフェイスケーブル 角度(°)(傾角・仰角)±50 保護等級IP42 保証期間5年 動作温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可) 使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯) コネクタUSBコネクタ(Aタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

二次元コードスキャナのスタンダードモデル。 縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り) タイプLEDマーカタイプ 角度(°)(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360 保証期間5年 動作温湿度範囲-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし) 防塵・防滴JP42 使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯) コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適。・専用充電器同梱。・5年保証(スキャナ本体のみ)
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー 質量(g)200(バッテリー含む) 角度(°)傾角・仰角:±50 保護等級IP54 連続使用時間(時間)100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用) 光源CCD 分解能(mm)最小:0.125 インターフェースBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2 読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階) 保証期間5年間(本体のみ、バッテリー除く) 使用周囲照度(Lx)20~10000(昼光色蛍光灯) 梱包内容スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ 寸法(縦×横×奥行)(mm)162×63×95 RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイルHID、SPP 動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷不可) 対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey 商品タイプワイヤレス 落下耐久(m)1.8×6回(※試験値)
1台
80,980 税込89,078
6日以内出荷

デンソーウェーブ二次元コードリーダー
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様イメージキャプチャ:有り(BMP/JPEG出力、サムネイル)、読み取り確認:青/赤/緑3色LED/ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階) 角度(°)傾角/仰角:±50、スキュー角:360 防塵防水性能IP42 使用周囲照度(Lx)0~10000(昼光色蛍光灯) コネクタUSBコネクタ(Aタイプ) 動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷のないこと) 動作温度範囲(℃)-5~50 落下耐久(m)2/0.2×100000回
1個
67,980 税込74,778
当日出荷