「エンドレスペーパー研磨機」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ベルト周速が無段変速で、幅広い用途に適します。
研削は180°任意の位置で使用可能です。
ワンタッチでベルト交換できます。
用途鉄工、木工、プラスチック等の研削に。
ベルト速度(m/min)400~1000
ベルト寸法(mm)40×520
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)520
電源(V)単相100
電源コード(m)1.85
アーム長さ(mm)243
出力(W)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×90×169
質量(kg)4.9
トラスコ品番214-8951
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
関連キーワード