22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質S45C 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築・板金工事の万能ハンマー。 グラスファイバー柄で傷みにくい頭部形状です。
用途釘打ち、板金加工全般。 種類板金用ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業/建築作業
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸穴の開口などに最適です。
用途板金加工用鋏。 全長(mm)170 刃長(mm)45 トラスコ品番404-9047 材質(本体)極軟鋼SAE1006 質量(g)240 タイプ鉄板用 切断能力(mm)0.6 切断能力(mm)ステンレス板- 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

叩き出し、つぶし作業などのあらゆる板金加工に最適です。
用途板金ハンマー 頭径(mm)18 全長(mm)330 材質頭部:炭素鋼(S45C)、柄:樫 質量(g)250 頭部長(mm)105 持ち手木柄タイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
タイプスタンダード 種類木ハンマー
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。 グリップ付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。 材質(口先)S58C
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークに傷が付きにくいです。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。 種類木ハンマー 全長(mm)360 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途板金作業 タイプスタンダード
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。 仕様グリップ柄 材質口先:S58C 全長(mm)215 質量(g)230 切断能力(mm)0.3 口先長(mm)65 危険物の類別非危険物
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
用途折り曲け加工・ツブシ加工等板金加工全般。 種類木ハンマー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。 全長(mm)200 刃長(mm)32 トラスコ品番404-9161 材質(本体)極軟鋼SAE1006 質量(g)260 タイプステンレス板用 切断能力(mm)0.4 切断能力(mm)ステンレス板0.4 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 タイプステンレス板用 切断能力(mm)0.6 切断能力(mm)ステンレス板0.5 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左利きの直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 タイプ鉄板用 切断能力(mm)0.4 切断能力(mm)ステンレス板0.4 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚板の丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 タイプ鉄板用 切断能力(mm)ステンレス板- 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚板の直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏です。 全長(mm)385 刃長(mm)60 材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙 質量(kg)1.2 対応材質GL鋼板・銅板 切断能力(mm)鉄板0.8 切断能力(mm)銅板1
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷

厚板の直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 タイプステンレス板用 切断能力(mm)0.6 切断能力(mm)ステンレス板0.5 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚板の曲線・直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 タイプ鉄板用 切断能力(mm)0.6 切断能力(mm)ステンレス板- 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚板の直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 タイプ鉄板用 切断能力(mm)0.6 切断能力(mm)ステンレス板- 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左利きの曲線・直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 タイプ鉄板用 切断能力(mm)0.4 切断能力(mm)ステンレス板0.4 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 タイプステンレス板用 切断能力(mm)0.6 切断能力(mm)ステンレス板0.5 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
用途板金加工叩き作業拍子木 トラスコ品番853-4394 材質 長さ(mm)360 質量(g)500 タイプスタンダード 縦(mm)36 横(mm)36
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ワークに傷が付きにくいです。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。 トラスコ品番404-9292 質量(g)380 種類木ハンマー 寸法A(mm)82 寸法B(mm)33 頭部長(mm)120 頭部幅(mm)82×33
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スチール柄で丈夫です。プロテクトリング付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。 種類板金用ハンマー 材質(頭)炭素鋼(S50C)(焼入) 材質(柄部)スチール 主な用途板金作業 材質(グリップ)ポリ塩化ビニール(PVC)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 板金