口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
グリップ付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
材質(口先)S58C
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
仕様グリップ柄
材質口先:S58C
全長(mm)215
質量(g)230
切断能力(mm)0.3
口先長(mm)65
危険物の類別非危険物
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。
材質(本体)極軟鋼SAE1006
切断能力(mm)ステンレス板0.5
切断能力(mm)鉄板0.6
切断能力(mm)銅板0.8
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ平型
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が平らになっています。
危険物の類別非危険物
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が曲っています。
危険物の類別非危険物
関連キーワード