整備工具・ウェア・ツーリング用品 (1,122) バイク部品 (716) ブランド: SW-MOTECH (エスダブリューモテック)すべて解除
PROスポーツタンクバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 当日出荷 から 4日以内出荷
質量(g) 1425 容量(L) 12~17 寸法(cm) 39.5×31.5×16.5
URBAN ABSサイドケース右 SW-MOTECH (エスダブリューモテック) (1件のレビュー) 5日以内出荷
容量(L) 16.5 セット内容 アーバンABSサイドケース(片側)、防水インナーバッグ×1、ジッパーロック×1 質量(g) 1400(1個) 寸法(cm) 38×23×36
URBAN ABSサイドケース左 SW-MOTECH (エスダブリューモテック) (1件のレビュー) 4日以内出荷
容量(L) 16.5 セット内容 アーバンABSサイドケース(片側)、防水インナーバッグ×1、ジッパーロック×1 質量(g) 1400(1個) 寸法(cm) 38×23×36
LEGEND GEAR LC1 SIDEバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 3日以内出荷 から 8日以内出荷
ビンテージな雰囲気を持つLS1/LS2サドルバッグがあればどんなたびも快適に。
SLSサドルストラップに取り付けて使用します。防水インナーバッグ付。
容量(L) 9.8 仕様 SLCサイドキャリア(車種別設定)を使用し装着 材質 ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側) サイズ(cm) W14×H26×D31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 14×31×26
PROタンクリング SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 4日以内出荷 から 93日以内出荷
PROタンクバッグシリーズを装着するためのアタッチメントです。
DRYBAG ストレージバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 4日以内出荷
バックル式のベルトでオートバイに積載する防水バッグです。バッグ同士を連結でき、シーンに合わせてパッキングスタイルを変えることができます。500デニールのポリエステル素材にPVCをコートした、全天候下での耐久性が非常に高いシリーズです。
色 YEL 容量(L) 20 質量(g) 226 寸法(cm) 24×44
LEGEND GEAR LC2 SIDEバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 12日以内出荷 から 63日以内出荷
鉄フレームに似合うLC1/LC2サイドバッグ。
スチール製のSLCサイドキャリアに装着する事で、確実な固定とクイックな着脱が可能です。
SLCサイドキャリア用クイックリリース機構・防水インナーバッグ付。
容量(L) 13.5 仕様 SLCサイドキャリア(車種別設定)を使用し装着 材質 ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側) サイズ(cm) W14×H35×D31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 14×31×35
GPSマウント BLK (ハンドルバー用) SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 4日以内出荷
SW-MOTECHの耐水性スマートフォンハードケース。
マルチタッチ対応の操作ウィンドウを備えた全天候型ケースには、コックピットでiPhone 6 PlusとiPhone 6S Plusを横または縦向きに設置するための360度回転可能な取り付けベースが装備されています。
カバー付きケーブルポートと、振動対策のソフトシリコンインレイを備えます。
カメラ部分には水と埃からレンズを保護する透明カバーを備え、オンボード撮影をサポートします。
iPhone 6 Plus用の丈夫なデバイスハードケース。
耐水性、タッチ操作に対応。
最高のフィット感と振動と衝撃から保護するシリコンインレイ。
360°回転可能。
透明なカメラレンズカバー。
リード線とイヤホンをつなぐ充電するためのケーブルポート。
すべてのSW-MOTECH GPSマウントに対応。
EVO フォグライトキット SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 4日以内出荷
幅広い分散性を備えたEVOフォグライトは、悪天候時の安全性と可視性を向上させます。
SW-MOTECHは、自動車産業における有力企業をパートナーに、高いレベルの光を作り出しています。
EVOライトは優れたデザイン、高品質、高い防水性(IP69)を備えます。
また、長寿命のLED技術により、長期にわたるメンテナンスフリーを保証します。
消費電力大幅削減。
仕様 ECEテストマーク:ECE R19 F3、耐風性に優れたカバー付ハンドルバースイッチで、簡単ON/OFF セット内容 EVOフォグライト2本、ヒューズ付ケーブルハーネス、ハンドルスイッチ 入力電圧(V) DC12 LED 12W(1本あたり) 光束(Lm) 1050 防水仕様 IP69 外径(cm) 7.1
ライトマウント SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 4日以内出荷
各車種の既存の取付ポイントに固定する車種別ライトマウント。
SW-MOTECH製ライトを取付けることができます。
ウインドスクリーン SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 4日以内出荷 から 93日以内出荷
ケーブルロック SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 4日以内出荷
バッグの中身を盗難から守ります。
DRYBAG ストレージバッグ 3点SET SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 4日以内出荷
バックル式のベルトでオートバイに積載する防水バッグです。バッグ同士を連結でき、シーンに合わせてパッキングスタイルを変えることができます。500デニールのポリエステル素材にPVCをコートした、全天候下での耐久性が非常に高いシリーズです。
質量(g) 4L(98)/8L(118)/13L(164) 寸法(cm) 4L(15×23)/8L(18×32)/13L(22×34)
STREET-RACK(ストリート ラック) SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 4日以内出荷
トップケースを装着するために必要となる車種専用ラック。
ALU-RACK/ADVENTURE-RACK/STREET-RACKの3種類が有り、車種によって設定されているラックのタイプが異なります。
色 ブラック 主な適合車種 BMW R1200R/RS/1250R
KOBRA ハンドガードキット SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 4日以内出荷 から 93日以内出荷
クラシックなデザインのモプレン樹脂製ガードが飛び石や衝撃から手を保護します。
裏側のフレームはアルミ製で、ガード全長をカバーししっかりと支えます。
URBAN ABSトップケース汎用固定ベルト 16-29L SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 3日以内出荷
セット内容 URBAN ABSトップケース×1、発泡ゴム製ボトム×1、防水インナーバッグ×1、ジッパーロック×1、ループストラップ×4、保護フィルム×1 材質 ABS樹脂製 厚さ(mm) 2~2.5 質量(kg) 2.3 寸法(cm) 40.5×36×21.5-46
LEGEND GEAR SLC SIDEキャリア(左) SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 3日以内出荷 から 63日以内出荷
安全にバッグをマウントするための車種専用設計のサイドキャリア。
クイックリリース式ですばやい着脱が可能な一方、強固なロックにより不意に外れることはありません。
URBAN ABSトップケースDHVシステム 16-29L SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 7日以内出荷
適合 STREET-RACK/ADV-RACK用 セット内容 URBAN ABSトップケース×1、STREET/ADVENTURE RACK用 DHVシステム×1、防水インナーバッグ×1、ジッパーロック×1 材質 ABS樹脂製 厚さ(mm) 2~2.5 質量(kg) 2.3 寸法(cm) 40.5×36×21.5-46
BACKPACKS フレックスパック SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 4日以内出荷
雨天走行も想定したライダーのためのバックパックです。
色 BLK 質量(g) 200 容量(L) 30 寸法(cm) 22×50×22
PROエンゲージタンクバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 4日以内出荷
質量(g) 1085 容量(L) 7~10 寸法(cm) 35.0×26.5×20.0
BACKPACK DAILY WP BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 4日以内出荷
・ロールトップ式、TPU素材の防水メインコンパートメント・前面にタイダウンストラップ付き・アクセサリバッグ(PRO Plus WPなど)を取り付けるためのMOLLEアタッチメント・マグネットクリック留めのチェストストラップ・長さ調節可能なパッド入りキャリーストラップ・取り外し可能なヒップベルト・人間工学に基づいた形状の背面パッド・前面と側面に反射材・バックパックストラップに反射ディテールを追加・強化された持ち運び用ハンドル
材質 TPU 質量(kg) 1.7 容量(L) 22 寸法(cm) 38.4×14.5×70