5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスで軽量!低価格を実現した据え置き型測定器! あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等 仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック) 電源ボタン形電池(SR44) 分解能(μm)1 測定範囲(μm)1 測定子コンタクトアンビル908H(R32超硬球面) 繰返し精度(μm)2(測定子の上下繰返し) 出力端子デジマチック
1台
248,800 税込273,680
23日以内出荷

電池使用も可能なコンパクトタイプ厚み測定器。 あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等 仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック) 型式ドイツ Mahr(マール)社 電子マイクロメータミリマール 1200 質量(kg)0.496 消費電力(W)10 電源AC100、または単三電池5個(充電式電池使用可) 消費電力10W 表示方式デジタル プリンター専用 測定範囲(μm)±2000/0.1 測定子コンタクトアンビル908H(R30超硬球面) 繰返し精度(μm)0.2(測定子の上下繰返し) 出力端子Opto RS-232C/デジマチック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×130×150
1台
489,800 税込538,780
32日以内出荷

厚物シートの測定にお勧め。 測定物を挟むだけで簡単に厚さ測定ができます。 押さえローラで測定子を当てたまま連続スライド測定ができます。 上下の押さえローラーにより測定物をしっかりホールドするのでワークの傾きや測定者による数値のバラツキを抑え安定した測定が可能な測定器です。
付属品ハンドストラップ 質量(g)約390 測定範囲(mm)5 分解能(μm)1 精度(μm)3以下 測定圧力1.5N以下 測定子R1.5超硬球面 繰返し精度(μm)2 サイズ(mm)167×50×140
1台
109,800 税込120,780
15日以内出荷

ローコストで10μm以下の薄いフィルムも快適正確測定。 あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等 仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック) 型式ドイツ Mahr(マール)社 電子マイクロメータミリマール 1208 質量(kg)2.1 消費電力(W)10 電源AC100 消費電力10W 表示方式デジタル プリンター専用 測定範囲(μm)±2000/0.1 測定子コンタクトアンビル908H(R30超硬球面) 繰返し精度(μm)0.2(測定子の上下繰返し) 出力端子RS-232C ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×205×165
1台
519,800 税込571,780
30日以内出荷

コードレスで軽量!電源がない場所でも簡単0.1μm測定! あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等 仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック) 電源ボタン形電池(CR2032) 分解能(μm)0.1 測定範囲(μm)0.1 測定子コンタクトアンビル908H(R31超硬球面) 繰返し精度(μm)0.4(測定子の上下繰返し) 出力端子RS-232C/USB
1台
459,800 税込505,780
16日以内出荷