設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。
持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場
仕様(圧縮力)4t
寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750
質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による)
電源(V)三相200
モーター出力(kW)1.2
関連資料(0.71MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360
結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本
サイクルタイム約30秒
1台
¥1,270,000
税込¥1,397,000
11日以内出荷
手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。
パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。
誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。
これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場
仕様圧縮力/約400kg
質量(kg)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×1352(MAX1971)
ゴミ袋サイズ70L
関連資料(3.67MB)
1台
¥569,800
税込¥626,780
8日以内出荷
関連キーワード