3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もりや産業SFつぶせーる
材質スチール 寸法(mm)(圧縮板)128×200 質量(g)575 全高(mm)560 色(本体)黒(焼付塗装)
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

手動圧縮減容機 パワープレスミニ もりや産業 動画あり
手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。 パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。 誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。 これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様圧縮力/約400kg 質量(kg)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×1352(MAX1971) ゴミ袋サイズ70L 関連資料(3.67MB)
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

小型圧縮減容機 パワープレス もりや産業 動画あり
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。 持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様(圧縮力)4t 寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750 質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による) 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.2 関連資料(0.71MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360 結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本 サイクルタイム約30秒
1台
1,270,000 税込1,397,000
11日以内出荷