4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動圧縮減容機 パワープレスミニ もりや産業 動画あり
手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。 パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。 誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。 これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様圧縮力/約400kg 質量(kg)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×1352(MAX1971) ゴミ袋サイズ70L 関連資料(3.67MB)
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

小型圧縮減容機 パワープレス もりや産業 動画あり
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。 持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様(圧縮力)4t 寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750 質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による) 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.2 関連資料(0.71MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360 結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本 サイクルタイム約30秒
1台
1,270,000 税込1,397,000
11日以内出荷

手動式圧縮減容機 パワープレスカーゴ もりや産業 動画あり
・手動でも約400kgの圧力をかけ、かさばるゴミを圧縮減容。・電源やエアー源が不要な為、エネルギー源が無いゴミ集積所にも最適。・シンプルな構造で誰にでも使い易いカンタン、ラクラク操作。・ごみ投入カゴが分離する為、種類ごとのごみ分別をされている場合、分別しながら圧縮保管ができる手動ごみ圧縮機ではオンリーワン構造。・圧縮ユニット本体にも移動用キャスターが付いている為、使いたい場所への移動も簡単に。
用途効果(こんなニーズにお勧め)。・ごみを出す回数を減らすことでのコストダウン。・ごみの保管スペースの削減による省スペース化。・ごみ分別によるリサイクル活動の啓蒙及び促進。・ごみ回収車の収集回数の削減によるCO2削減に貢献。・廃棄物排出回数削減によるCSRやSDGsの取組みに寄与。・ゴミ回収業者の人手不足にも貢献。ゴミを引取る側、出す側、双方のWin-Win関係の構築にも寄与 質量(kg)圧縮ユニット本体側:55、カゴ:80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:714×775×791、機械:714×884×1820(1323) 最大荷重(kg)圧縮力400
1台
599,800 税込659,780
6日以内出荷

もりや産業パワーコード
小型圧縮減容機専用の結束紐です。
用途各種工場 寸法(m)9×500
1ケース(8巻)
32,980 税込36,278
4日以内出荷