3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイトゲームの「必需品」のフラッシャーライト 夜釣りにおいて釣り人の存在を知らせる機能はもちろん、手元を照らすトーチとして使用できるマルチカラーLEDライトです。フラッシャーライトとしてはホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色に変更が可能な為、複数人数での釣行時すぐに誰かを知ることができます。また、180ルーメンの白色LED常灯モードは手元・足元を明るく照らし、釣りはもちろんウォーキングからアウトドアまで、あらゆるシーンで活躍します。
質量(g)約22(本体のみ) 光源高性能チップLED赤色・緑色・青色・白色×各1 寸法(Φ×mm)約27.4×77(本体のみ) 使用電池単3形アルカリ電池×1本(別売) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)フラッシャー使用時:約1 白色100%点灯時:約180 関連資料(0.8MB) 防水保護等級IPX7相当 点灯時間(時間)フラッシャー使用時:実用点灯約200 白色点灯時:実用点灯約3.5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。 遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。 しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。 その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。 その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。 もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。 本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。 また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。 潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。 【アジ、メバルなどのライトゲーム用LEDフロート】 固定式・遊動式どちらも使える2way仕様 業界初ワイヤレス充電式を採用 着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる 糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用 視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)
付属品ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ 寸法(mm)23.0×42.9 質量(g)9.5 充電時間(分)約35(35分充電で約30分使用可) バッテリー容量(mAh)20 発光体超小型高輝度LED 点灯時間(時間)約4~5 浮力(g)残:1
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。 遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。 しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。 その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。 その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。 もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。 本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。 また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。 潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。 【アジ、メバルなどのライトゲーム用LEDフロート】 固定式・遊動式どちらも使える2way仕様 業界初ワイヤレス充電式を採用 着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる 糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用 視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)
付属品ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ 寸法(mm)23.0×42.9 質量(g)10.5 充電時間(分)約35(35分充電で約30分使用可) バッテリー容量(mAh)20 発光体超小型高輝度LED 点灯時間(時間)約4~5 浮力(g)残:1
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)