25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。 オプションのネックコードにより首から下げられます。
用途頻繁に取り外しが必要な一般騒音作業現場 NRR値22dB トラスコ品番770-4780 材質【耳栓】発泡ポリウレタン、【バンド】ABS樹脂 グリーン 質量(g)32 規格JIS T8161EP-1 寸法(幅W×高さH)(mm)120×150 コードあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳 NRR値27 トラスコ品番770-4755 カモ サイズフリー 材質(本体)熱可塑性エラストマー 質量(g)9 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり ケースあり
1組
459 税込505
当日出荷

モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値33 グリーン コードなし 遮音値(dB)33
1セット(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質エラストマー グレー コードあり NRR値27dB
1組(2個)
359 税込395
当日出荷

耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質エラストマー グレー コードなし NRR値27dB
1組(2個)
259 税込285
当日出荷

カラフルなマーブル色です。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値33 トラスコ品番770-4801 カモ サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)1.6 規格JIS T8161EP-1 コードなし
1組
52 税込57
当日出荷

耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値28 トラスコ品番770-4852 グリーン サイズS 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)3.2 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり
1組
82 税込90
当日出荷

耳せんの摩擦係数を軽減しうるおいと保湿感覚を施した新感覚の使い捨て耳せん。柔らかくドライな耳孔にも挿入しやすく快適に使用できる、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質発泡ポリウレタン グリーンマーブル コードなし NRR値33dB
1組(2個)
50 税込55
当日出荷

簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。 先端のエアクッションが快適さを提供します。 柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。 耳せんは洗って何回でも使用できます。 耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策 屋内外粉じん作業現場での防じん対策 異物混入防止対策 検知用 NRR値27 コードあり トラスコ品番836-5867 材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン サイズフリー 質量(g)10 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12 ケースなし
1組
499 税込549
当日出荷

使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書 NRR値30 トラスコ品番770-4925 グリーン サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)2.1 規格JIS T8161EP-1 コードなし
1組
169 税込186
当日出荷

Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん アルファ
耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。 スタイリッシュな形状とカラーです。 持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策 材質耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂 サイズフリー NRR値27(dB)
1組
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく低反発の発泡ウレタンフォームを採用し抜け落ちも少なく長時間快適に使用することができます。 テーパー形状のデザインは耳孔にぴったりフィットします。 装着有無を簡単に識別できる明るいマーブル色です。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策 NRR値33 トラスコ品番836-5868 カモ サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)4 規格JIS T8161EP-1 コードあり 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×15
1組
75 税込83
当日出荷

米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳 NRR値27 トラスコ品番770-4747 カモ サイズフリー 材質(本体)熱可塑性エラストマー 質量(g)8 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コードなし ケースあり
1組
399 税込439
当日出荷

モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値33 トラスコ品番770-4798 イエロー サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)1.8 規格JIS T8161EP-1 コードなし
1組
52 税込57
当日出荷

Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん スーターズ
保湿とうるおい感覚を持ち、装着性・快適性・遮音性能のすべてを重視した使い捨て耳栓です
用途一般騒音作業現場。 トラスコ品番161-1466
1組
56 税込62
当日出荷

とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策 NRR値27 トラスコ品番795-3119 材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン グリーン サイズフリー 質量(g)8 タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)720 コードあり
1組
399 税込439
当日出荷

使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書 NRR値30 トラスコ品番770-4933 グリーン サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)4.1 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)720 コードあり
1組
229 税込252
当日出荷

柔らかく長時間快適に使用できます。 低反発で抜け落ちが軽減できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値33 トラスコ品番770-4917 グリーン サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)3.8 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり
1組
82 税込90
当日出荷

どなたにも簡単にコード付使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。 個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策 NRR値33dB トラスコ品番836-5869 サイズM 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)800 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)140×152×330
1箱(150組)
13,980 税込15,378
当日出荷

使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書 NRR値27 トラスコ品番770-4739 グリーン サイズフリー 材質(本体)熱可塑性エラストマー 質量(g)4.4 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)720 コードあり
1組
409 税込450
当日出荷

ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来る詰替え用ディスペンサー。使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質発泡ポリウレタン 長さ(mm)292 ソリッドグリーン 質量(g)850 奥行(mm)152 横(mm)152 NRR値33dB
1本(500組)
22,980 税込25,278
当日出荷

とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策 NRR値27 トラスコ品番795-3101 グリーン サイズフリー 材質(本体)熱可塑性エラストマー 質量(g)6 タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コードなし
1組
299 税込329
当日出荷

ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来るスターターディスペンサー。使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質発泡ポリウレタン 長さ(mm)343 ソリッドグリーン 質量(g)920 奥行(mm)152 横(mm)152 NRR値33dB
1本(500組)
23,980 税込26,378
当日出荷

ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。 先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。 洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。 柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策 NRR値25dB トラスコ品番795-3135 材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン グリーン サイズフリー 質量(g)11 タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり
1組
299 税込329
当日出荷

ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。 先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。 洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。 柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策 NRR値25 トラスコ品番795-3127 グリーン サイズフリー 材質(本体)熱可塑性エラストマー 質量(g)10 タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ 規格JIS T8161EP-1 コードなし
1組
299 税込329
当日出荷