耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。
革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。
モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
色グリーン
規格ANSI S3.19-1974
モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。
簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。
耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。
刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。
日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値33
色グリーン
コードなし
遮音値(dB)33
挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。
エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。
柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。
耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。
Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。
明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27
材質エラストマ
色パープル
規格ANSI S3.19-1974
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8
ケースあり
100%PVCフリー。第三者機関によるテストにおける業界最高の遮音値を誇るNRR 33dB。簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。最高の快適性を実現するために改良されたさらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材。生物分解可能なペーパー個装袋に衛生的に梱包されています。刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
NRR値33
色グリーン
コードなし
材質100%PVCフリー
遮音値(dB)33
1組(2個)
¥50
税込¥55
当日出荷
過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。
アウトドアに最適。
快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。
簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。
刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。
モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
NRR値33
色カモ
遮音値(dB)33
カラフルなマーブル色です。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI
NRR値33
トラスコ品番770-4801
色カモ
サイズフリー
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)1.6
規格JIS T8161EP-1
コードなし
1組
¥50
税込¥55
当日出荷
どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。
とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。
底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。
手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。
ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。
せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。
使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。
NRR値33
幅(mm)150
コードなし
横(mm)150
ケースなし
耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策
材質エラストマー
色グレー
コードあり
NRR値27dB
1組(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
遮音値:NRR24dB(キャップ閉)ですぐれた防音性能を発揮。遮音値:NRR4dB(キャップ開)により人とのコミュニケーションが可能。3層フランジ構造が一日中快適性を維持。洗って再使用が可能。Pocket-Pakキャリーケース付きで保管と持ち運びが簡単。オプションコード付き。第三者機関での遮音値テストによる品質保証。100%PVC(塩化ビニル)フリー
NRR値24
色グリーン
コードあり
材質100%PVCフリー
タイプFlipコード付き
遮音値(dB)24(キャップ閉)
1組(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
耳せんの摩擦係数を軽減しうるおいと保湿感覚を施した新感覚の使い捨て耳せん。柔らかくドライな耳孔にも挿入しやすく快適に使用できる、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策
材質発泡ポリウレタン
色グリーンマーブル
コードなし
NRR値33dB
1組(2個)
¥49
税込¥54
当日出荷
モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI
NRR値33
トラスコ品番770-4798
色イエロー
サイズフリー
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)1.8
規格JIS T8161EP-1
コードなし
1組
¥50
税込¥55
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策
材質エラストマー
色グレー
コードなし
NRR値27dB
1組(2個)
¥279
税込¥307
当日出荷
耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。
オプションのネックコードにより首から下げられます。
用途頻繁に取り外しが必要な一般騒音作業現場
NRR値22dB
トラスコ品番770-4780
材質【耳栓】発泡ポリウレタン、【バンド】ABS樹脂
色グリーン
質量(g)32
規格JIS T8161EP-1
寸法(幅W×高さH)(mm)120×150
コードあり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
柔らかく低反発の発泡ウレタンフォームを採用し抜け落ちも少なく長時間快適に使用することができます。
テーパー形状のデザインは耳孔にぴったりフィットします。
装着有無を簡単に識別できる明るいマーブル色です。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策
NRR値33
トラスコ品番836-5868
色カモ
サイズフリー
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)4
規格JIS T8161EP-1
コードあり
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×15
1組
¥80
税込¥88
当日出荷
簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。
先端のエアクッションが快適さを提供します。
柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。
耳せんは洗って何回でも使用できます。
耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策
屋内外粉じん作業現場での防じん対策
異物混入防止対策
検知用
NRR値27
コードあり
トラスコ品番836-5867
材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン
色青
サイズフリー
質量(g)10
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12
ケースなし
1組
¥479
税込¥527
当日出荷
MRI室での患者様用ディスポアイテムとして、コストパフォーマンスに優れています。
長めのサイズですので、耳の奥に入り込んでしまうことがありません。
材質弾性PU(ポリウレタン)
アズワン品番8-1300-01
遮音性能33dB低下
1組
¥97
税込¥107
翌々日出荷
米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。
衝撃音用バトルプラグと汎用耳栓とのコンボケース付耳栓です。
用途屋内外での軍事演習に。
材質熱可塑性エラストマ樹脂、発泡ウレタン
幅(mm)5.5
色ミリタリー
サイズM
高さ(mm)2.3
奥行(mm)1.8
コード無
6506に付属の取替用ポッドにネックコードが1本付いております。
トラスコ品番244-7840
セット内容ポッド×5組(10個)、ネックコード×1本
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳
NRR値27
トラスコ品番770-4755
色カモ
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)9
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)730
コードあり
ケースあり
1組
¥429
税込¥472
当日出荷
耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI
NRR値28
トラスコ品番770-4852
色グリーン
サイズS
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)3.2
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)730
コードあり
1組
¥80
税込¥88
当日出荷
洗練された外観とスタイル。独自のレインボーカラーと滑らかな曲線の立体形を有しており、作業者の皆様に喜んでお使いいただけます。カップを覆っている SoftCoat®は、伝道音を軽減します。位置調整を素早く行え。M2カップに取り付けられている特別な成型グリップと、3段階調節バンドによって、装着と位置調整を素早く行えます。カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。ヘッドバンドは耐久性の高い軽量PVCフリープラスチックでできています。カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。SoftCoat®カバーが騒音を軽減します。独自のレインボーカラーと滑らかな曲線立体構造が外観を引き立たせます。頭の上、顎の下、首の後ろに装着できます。安定用ストラップも付いています。
幅(mm)185
高さ(mm)205
質量(g)409
遮音値(dB)26(頭上使用の場合)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
米国陸軍正式採用耳せんです。
爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。
民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。
材質(本体)熱可塑性エラストマー
コード長さ(mm)720
コードなし
ケースあり
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳
NRR値27
トラスコ品番770-4747
色カモ
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)8
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コードなし
ケースあり
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。
スタイリッシュな形状とカラーです。
持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策
材質耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂
サイズフリー
NRR値27(dB)
ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来るスターターディスペンサー。使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策
材質発泡ポリウレタン
長さ(mm)343
色ソリッドグリーン
質量(g)920
奥行(mm)152
横(mm)152
NRR値33dB
1本(500組)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
柔らかく長時間快適に使用できます。
低反発で抜け落ちが軽減できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI
NRR値33
トラスコ品番770-4917
色グリーン
サイズフリー
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)3.8
規格JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)730
コードあり
1組
¥80
税込¥88
当日出荷
米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。
指でつまんで小さくする必要がありません。
耳孔にひねりながら挿入すると簡単にフィットします。
手袋をしながら装着可能です。
用途アウトドアでの騒音対策に。
材質発泡ウレタン、ポリプロピレン
色ミリタリー
サイズフリー
NRR値30(dB)
とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。
爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策
NRR値27
トラスコ品番795-3101
色グリーン
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)6
タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コードなし
1組
¥279
税込¥307
当日出荷
ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来る詰替え用ディスペンサー。使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策
材質発泡ポリウレタン
長さ(mm)292
色ソリッドグリーン
質量(g)850
奥行(mm)152
横(mm)152
NRR値33dB
1本(500組)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。
先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。
洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。
柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策
NRR値25dB
トラスコ品番795-3135
材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン
色グリーン
サイズフリー
質量(g)11
タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ
規格JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)730
コードあり
1組
¥299
税込¥329
当日出荷
とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。
爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策
NRR値27
トラスコ品番795-3119
材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン
色グリーン
サイズフリー
質量(g)8
タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)720
コードあり
1組
¥369
税込¥406
当日出荷
使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。
洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書
NRR値30
トラスコ品番770-4925
色グリーン
サイズフリー
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)2.1
規格JIS T8161EP-1
コードなし
1組
¥159
税込¥175
当日出荷
使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。
洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書
NRR値30
トラスコ品番770-4933
色グリーン
サイズフリー
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)4.1
規格JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)720
コードあり
1組
¥209
税込¥230
当日出荷
キャップを開けて使用すると騒音を防ぎながら人との会話や電話を可能にします。キャップを締めて使用すると低周波から高周波に至るあらゆる騒音を遮音できます。洗って再使用ができます。
NRR値24
色グリーン
コードあり
アズワン品番3-6079-01
1組(2個)
¥579
税込¥637
当日出荷
どなたにも簡単にコード付使い捨て耳せんを使用することができます。
とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。
ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。
個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策
NRR値33dB
トラスコ品番836-5869
サイズM
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)800
規格JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)730
コードあり
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)140×152×330
1箱(150組)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。
柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書
NRR値27
トラスコ品番770-4739
色グリーン
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)4.4
規格JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)720
コードあり
1組
¥399
税込¥439
当日出荷
ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。
先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。
洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。
柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策
NRR値25
トラスコ品番795-3127
色グリーン
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)10
タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ
規格JIS T8161EP-1
コードなし
1組
¥299
税込¥329
当日出荷
保湿とうるおい感覚を持ち、装着性・快適性・遮音性能のすべてを重視した使い捨て耳栓です
用途一般騒音作業現場。
トラスコ品番161-1466
1組
¥59
税込¥65
当日出荷
クッションタイプヘッドバンドは、一日を通して快適なフィット感を維持します。
一体成型によるクッションタイプのヘッドバンドは頻繁に脱着が必要な厳しいシフト環境でも一日を通して快適性を維持します。
大型のカップは様々な耳のサイズに快適にフィットします。軽量金属を採用したワイヤーは、快適な装着を維持しながらカップ調整を簡単に行えます。
洗練された外観と快適性が作業者のコンプライアンスを向上させます。
とても柔らかな低反発クッションとヘッドバンドはPVCフリーです。
光沢のある滑らかな表面仕上げにより掃除が簡単です。
第三者機関でテストされた信頼性の高い遮音性能。
MX-6イヤーマフは独自のワッフル形状カップ採用により高い遮音値を実現します。
タイプヘッドバンドタイプ
関連キーワード