商品豆知識
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。
溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など
管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
国家検定合格番号TM56
使用限度時間(h)8
トラスコ品番770-4585
参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です
種別使い捨て防じん
形状カップ型
サイズM/L(共通)
区分DS2
質量(g)13.48
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)41.6
粒子捕集効率(%)98.96
吸気抵抗上昇値(Pa)291
排気抵抗(Pa)41.6
ぬれ抵抗値(Pa)46.5
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫!
独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。
優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。
装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など
もれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2
二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59
粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3
国家検定合格番号TM99
ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3
質量(g)社内基準値16以下平均値15.1
排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5
種別使い捨て防じん
吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116
使用限度時間(h)社内基準値8
吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5
形状カップ型
形折畳可
区分DS2
入数(枚)15
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(15枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
通気抵抗を大幅に低減し、排気弁付マスクと同等の呼吸性能を実現。柔らかなフォームのノーズクッションと輪郭成形による快適性を実現。ピンチなしのノーズブリッジ。ANSI/ISEA110-2003 Section 7.11.1に規定されている耐高温、難燃性能を有しています。安心安全のラテックスフリー、PVCフリー。
形状カップ型
種別使い捨て防じん
サイズM
区分DS2
使用限度時間(h)15
材質(耳紐)織ゴム(ポリエステル)
指定防護係数10
通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇りません。
メタルフリーです。
用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工
形状カップ型
トラスコ品番770-4658
材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、クリップ:ポリエチレン
サイズS
質量(g)180
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)50以下
寸法(縦×横)(mm)133×120
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)15
吸気/排気抵抗(Pa)15.7
通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇らず声がよく通ります。
用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工
形状カップ型
トラスコ品番770-4631
材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、金具:鋼鉄
サイズS
質量(g)190
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)50以下
寸法(縦×横)(mm)130×130
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)15
吸気/排気抵抗(Pa)20.5
顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性にすぐれ長時間快適に使用できます。
用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工
形状カップ型
トラスコ品番770-4569
材質メッシュ:ポリウレタン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄
サイズS
区分DS2
質量(g)15
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)50以下
寸法(縦×横)(mm)123×136
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号(第TM74号)2201DS2、(第TM56号)2207DS2
使用限度時間(h)8
指定防護係数10
1箱(20枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
メタルフリーで、型崩れしにくく耐久性にすぐれ長時間快適に使用できます。
用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工。
形状カップ型
トラスコ品番770-4593
材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、フック:ポリエチレン
サイズS
質量(g)15
入数(枚)15
吸気抵抗(Pa)50以下
寸法(縦×横)(mm)117×127
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号(第TM84号)2601DS2、(第TM99号)2607DS2
使用限度時間(h)8
型崩れせず呼吸が楽で、長時間使用可能です。デザインが顔の動きと連動し装着ずれを防止します。カップが、熱や湿気による型崩れを防止します。
用途バイオ、研究開発、理化学、製薬、医療現場に。感染防止対策に。
トラスコ品番406-2460
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリプロピレン
構造4層
吸気抵抗(Pa)25mm[[H2O]]
粒子捕集効率(%)99.97
縦(mm)121
横(mm)99.97
1箱(5枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード