絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ヤガミ

ヤガミのページです。ヤガミは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在82件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ヤガミ
設立1966/03/28
所在地〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目2番29号
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロフレックス断熱チューブ ヤガミエアロフレックス断熱チューブヤガミ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
エアロフレックスシート ヤガミエアロフレックスシートヤガミ(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2構造独立気泡使用温度範囲(℃)-200~125使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用 ヤガミ配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用ヤガミ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別グローブバルブ
リボンヒーター ヤガミリボンヒーターヤガミ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器等の加熱・保温に。仕様サーモスタット/なし温度調節範囲(℃)なし
蘇生法教育簡易モデル JAMY-P ヤガミ蘇生法教育簡易モデル JAMY-Pヤガミ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫の基本的な実技が身に付けられる、シンプル構造の簡易模擬人体(トルソー)です。人工呼吸での呼気吹き込み時には、生体のように胸部の上がりが確認できます。多人数で使用することができるよう、フェイスマスクは簡単に取り外せ、消毒、洗浄、交換も容易です。1体あたりの付属品: フェイスマスク2枚(1枚は本体に装着済み)、ディスポ肺・気道部一式2セット(1セットは本体に装着済み)、キューマスク 5個、収納バッグ 1個
質量(kg)4.3長さ(cm)60
ヤガミ リボンヒーター ヤガミヤガミ リボンヒーターヤガミ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から21日以内出荷
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
用途配管、小型容器などの保温・加熱に
配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用 ヤガミ配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用ヤガミ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別フランジ
デジタル温度調節器 ヤガミデジタル温度調節器ヤガミ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
シリコンベルトヒーター ヤガミシリコンベルトヒーターヤガミ(5件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。使用温度(℃)-60~180テープ厚さ(mm)5リード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
スマートトレーナー2 ST-120CN ヤガミスマートトレーナー2 ST-120CNヤガミ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
特定のメーカー、機種に特化しておらず、幅広く使用できます。安価ながらガイドライン2020に対応した音声ガイダンスに沿ったAEDの操作を学ぶことができます。人体モデルに電極パッドを貼った後、コネクタをトレーナー本体に接続することで、心電図解析のステップに進みます。
配管機器用ユニット Yストレーナー用 JIS10K用 ヤガミ配管機器用ユニット Yストレーナー用 JIS10K用ヤガミ
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別Yストレーナー
シリコンラバーヒーター ヤガミシリコンラバーヒーターヤガミ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
シリコンラバーヒーターの片面をマグネットシートで製作しているので磁石の付く場所であれば簡単に設置、取り付け保温加熱できます。 メンテナンス時やヒーターの位置合わせ時などの着脱を非常に簡単に行うことが可能です。 丸型、三角、台形、穴あきなど複雑な形状も、1枚から製作できます。 ヒーター厚はわずか1.5mm なので熱応答性に大変優れています(シートを積層することにより厚みの調節も可能です)。 シリコンラバーの柔軟性を活かし、筒型、円錐など様々な形状にフィット可能です。
種別マグネット型容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガー)連続使用温度(℃)(ヒーター)200最高耐熱温度(℃)(ヒーター)250リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.5耐電圧(V/min)1500
人工呼吸用携帯マスク キューマスク ヤガミ人工呼吸用携帯マスク キューマスクヤガミ
13,980税込15,378
1箱(50個)
翌々日出荷
手袋無し。傷病者からの呼気などの逆流を防ぐ。一方向弁付キューマスクは、人工呼吸時の必需品です。
残留塩素測定器用DPD錠剤 ヤガミ残留塩素測定器用DPD錠剤ヤガミ
13,980税込15,378
1箱(10パック×1000錠)
翌々日出荷
保温ジャケット 直管用 ヤガミ保温ジャケット 直管用ヤガミ
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別直管用材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス保温材厚(mm)約15
配管機器用ユニット 減圧弁用 JIS10K用 ヤガミ配管機器用ユニット 減圧弁用 JIS10K用ヤガミ
16,980税込18,678
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別減圧弁
鉄製スタンド ヤガミ鉄製スタンドヤガミ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
支柱取り付けクランプ部に落下防止機構付きです。 つまみを締め忘れた場合でも急落下を防ぎ、安心です。
用途実験器具の保持に
シリコンベルトヒーター(200V) ヤガミシリコンベルトヒーター(200V)ヤガミ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットするので、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです
用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし・温度調整なし材質絶縁外装:シリコンラバー幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)200
シリコンベルトヒーター(100V) ヤガミシリコンベルトヒーター(100V)ヤガミ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500
実験用気体 ヤガミ実験用気体ヤガミ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(580mL×20本)
当日出荷から4日以内出荷
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。仕様封入量/5L質量(kg/本)0.165純度(%)95
生物顕微鏡 YM-600L ヤガミ生物顕微鏡 YM-600Lヤガミ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
総合倍率:40~600×接眼レンズ:WF10×、H15×、接眼マイクロメーター(別売)取付可対物レンズ:4×、10×、S40×照明装置:タングステン光源100V、調光可鏡筒:45度傾斜、360度回転式、JIS内径Φ23.2mmステージ:クレンメル(スプリング付クリップ)、回転式絞り(5穴)、コンデンサレンズ付焦準装置:ステージ上下動式、粗・微動ハンドル安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×のみ)、空転機構内蔵粗動ハンドル付属品:防塵カバー
リボンヒーター(100V) ヤガミリボンヒーター(100V)ヤガミ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器などの加熱・保温に。仕様サーモスタットなしトラスコ品番380-9811幅(mm)30長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~300電源(V)100容量(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
配管用ユニット クランプ用 ヤガミ配管用ユニット クランプ用ヤガミ
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。保温材厚(mm)約10種別クランプ用材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス
配管機器用ユニット フランジ用 JIS16 20K用 ヤガミ配管機器用ユニット フランジ用 JIS16 20K用ヤガミ
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
プラグヒーター  LAG型 ヤガミプラグヒーター LAG型ヤガミ
24,980税込27,478
1個
26日以内出荷から28日以内出荷
接液部はすべてステンレス製で、長寿命を実現しました。 プラグはロストワックス法によるステンレスキャスティングでがっしりとした構造です。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)10~60
リボンヒーター ヤガミリボンヒーターヤガミ
10,880税込11,968
1個
21日以内出荷
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V又は200V用の中から各種長さが選択できます。 総負荷電力(W)は各種規格長に対して4種類の中から選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
耐熱温度(℃)+400最高使用温度(℃)+300
フッ素樹脂テープヒーター ヤガミフッ素樹脂テープヒーターヤガミ
22,980税込25,278
1個
21日以内出荷
外装材はソフトなPTFE繊維を採用、縫糸も同様の素材を使用しています。 発熱体はステンレスファイバーをベースとした繊維状(織物)ですから折りたためる程フレキシブルで被加熱面にピッタリフィットします。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
最高使用温度(℃)(負荷時)+200、(無負荷時)+260絶縁性能10MΩ以上(DC500V)
フレキシブルスタンド FS-30E ヤガミフレキシブルスタンド FS-30Eヤガミ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番811-6712材質(フレキシブルパイプ)鉄製クロムメッキ、(自在ばさみ)アルミダイキャスト性質量(kg)2.7材質(台)鋳鉄最大挟み幅(mm)約40台の直径(Φmm)180パイプ長(mm)約300(フレキシブル)
トレースヒーター ヤガミトレースヒーターヤガミ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
テープ長さ(m)5
アルミコートカバー 1m/本(屋内用) ヤガミアルミコートカバー 1m/本(屋内用)ヤガミ
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
外装材にはアルミガラスクロスを採用。カッター等で切断することも可能です。 マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易行えます。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。
用途仮設配管など応急設備に適した安価で経済的な製品です。材質(縫い糸)アラミド繊維長さ(m)1使用温度(℃)250外装色シルバー外装アルミガラスクロス使用場所屋内用保温材グラスウール保温筒
配管機器用ユニット ボール弁用 JIS10K用 ヤガミ配管機器用ユニット ボール弁用 JIS10K用ヤガミ
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別ボール弁
配管機器用ユニット 閉止フランジ用 JIS10K用 ヤガミ配管機器用ユニット 閉止フランジ用 JIS10K用ヤガミ
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別閉止フランジ
配管機器用ユニット ゲートバルブ用 JIS10K用 ヤガミ配管機器用ユニット ゲートバルブ用 JIS10K用ヤガミ
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別ゲートバルブ
双眼実体顕微鏡 YC-40L ヤガミ双眼実体顕微鏡 YC-40Lヤガミ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
鏡筒固定、落射照明のみのリーズナブルタイプ!照明装置落射照明:調光可鏡筒:固定ステージ:アクリル樹脂板(白・黒)、クレンメル付
人工呼吸用携帯マスク キューマスク ヤガミ人工呼吸用携帯マスク キューマスクヤガミ
15,980税込17,578
1箱(50個)
翌々日出荷
手袋有り。傷病者からの呼気などの逆流を防ぐ。一方向弁付キューマスクは、人工呼吸時の必需品です。
タブレットスタンド YTS ヤガミタブレットスタンド YTSヤガミ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
タブレットの保持に使用するスタンドです。タイムラプス撮影や動画撮影といった、長時間タブレットを保持する際に便利です。オンライン授業用のスタンドとしても活用できます。大きさ約220(W)×185(D)×300(H)mm重さ約1.4kg総耐荷重1.5kg (幅190mm未満のタブレットの場合は700g)対応タブレット幅170~240mm、厚さ13mm以内
CO2モニター ピピっと換気君 ヤガミCO2モニター ピピっと換気君ヤガミ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
[学校環境衛生基準]に準拠!1500ppmでアラームが鳴るCO2モニターアラームON/OFF機能付き測定範囲・精度:CO2/400~5000ppm(測定感度1ppm)・±50ppm±5%温度/-20~60℃・±2℃湿度/5~95%RH・±5%電源:USB充電式(USBケーブル3m付属、アダプタ付属)充電後使用時間:約10時間(充電時間5時間以内)内蔵電池:1200mAH測定間隔:数秒毎センサー:NDIR方式(単光源単一波長)大きさ:約6.8(幅)×3.9(奥行)×9.8(高さ)cm重さ:約120g壁掛け用フック穴付き
キャンバスベッド YCB ヤガミキャンバスベッド YCBヤガミ
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
救急用ベッドや防災備蓄用として使用できる簡易ベッド大きさ:使用時/178(幅)×65(奥行)×31(高さ)cm収納時/89(幅)×65(奥行)×12(高さ)cm重 さ:約9kg材 質: フレーム/スチール 生地/ナイロン(弱撥水性)、裏地ハイパロンコーティング
伸縮式つい立 8E-9DB ヤガミ伸縮式つい立 8E-9DBヤガミ
37,980税込41,778
1個
11日以内出荷
高さを117~182cmまで、変えることのできる伸縮タイプです。健康診断などの間仕切りで使用できるほか、低めに設定することで相談室などでも幅広く活用できます。強度を保ちながら、従来よりもスリムなフレームを採用。軽量構造ですので、持ち運びにも大変便利です。プライバシーを重視した遮光スクリーンを採用、生地に身体が触れても透けることがありません。パイプ:上下枠/Φ19.1mm(粉体塗装仕上げ)、伸縮部分/Φ15.9mm(メッキ加工)生 地:ポリエステル(再生PET糸使用)、防炎大きさ:90(幅)×117~182(高さ)cm重 さ:約5.2kgストッパー付キャスター
ブルー
伸縮式つい立 8E-9DG ヤガミ伸縮式つい立 8E-9DGヤガミ
37,980税込41,778
1個
11日以内出荷
高さを117~182cmまで、変えることのできる伸縮タイプです。健康診断などの間仕切りで使用できるほか、低めに設定することで相談室などでも幅広く活用できます。強度を保ちながら、従来よりもスリムなフレームを採用。軽量構造ですので、持ち運びにも大変便利です。プライバシーを重視した遮光スクリーンを採用、生地に身体が触れても透けることがありません。パイプ:上下枠/Φ19.1mm(粉体塗装仕上げ)、伸縮部分/Φ15.9mm(メッキ加工)生 地:ポリエステル(再生PET糸使用)、防炎大きさ:90(幅)×117~182(高さ)cm重 さ:約5.2kgストッパー付キャスター
グリーン