カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- モノタロウ(5,937)
- MAZDA(マツダ)(215,795)
- エスコ(67,440)
- 大阪魂(19,475)
- TRUSCO(13,069)
- アズワン(8,291)
- EBM(江部松商事)(7,366)
- エレコム(4,975)
- Panasonic(パナソニック)(4,955)
- RS PRO(4,738)
- SK11(3,884)
- TKG(3,786)
- パール金属(3,651)
- SMC(3,596)
- ホンダ(3,520)
- アイリスオーヤマ(3,347)
- サンワサプライ(3,296)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,251)
- 未来工業(3,246)
- サンコー(三甲)(2,909)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ヤガミ
ヤガミのページです。ヤガミは、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在71件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ヤガミ |
|---|---|
| 設立 | 1966/03/28 |
| 所在地 | 〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目2番29号 |
特価

エアロフレックス断熱チューブ
ヤガミ(10件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から8日以内出荷エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
エアロフレックスシート
ヤガミ(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125構造独立気泡使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
エアロボンド チューブ
ヤガミ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。使用温度(℃)-29~90
リボンヒーター
ヤガミ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。用途配管、小型容器等の加熱・保温に。仕様サーモスタット/なし温度調節範囲(℃)なし
エアロテープ
ヤガミ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりパイプラインの複雑な形状にも対応します。 屋内及び屋外でも高い断熱性を維持します。使用温度範囲(℃)-29~80構造独立気泡密度(g/cm3)0.12熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外兼用防火性能不燃性
シリコンコードヒーター
ヤガミ(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から11日以内出荷加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。 柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。 結露防止、凍結防止用にお勧めです。使用温度(℃)-60~180外装シリコンラバーリード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用
ヤガミ¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別フランジ
ヤガミ リボンヒーター
ヤガミ(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から21日以内出荷フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。用途配管、小型容器などの保温・加熱に
エアロボンド 缶入り
ヤガミ¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。使用温度(℃)-29~90
デジタル温度調節器
ヤガミ(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
蘇生法教育簡易モデル JAMY-P
ヤガミ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫の基本的な実技が身に付けられる、シンプル構造の簡易模擬人体(トルソー)です。人工呼吸での呼気吹き込み時には、生体のように胸部の上がりが確認できます。多人数で使用することができるよう、フェイスマスクは簡単に取り外せ、消毒、洗浄、交換も容易です。1体あたりの付属品: フェイスマスク2枚(1枚は本体に装着済み)、ディスポ肺・気道部一式2セット(1セットは本体に装着済み)、キューマスク 5個、収納バッグ 1個質量(kg)4.3長さ(cm)60
一斗缶バンドヒーター
ヤガミ(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合18L一斗缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
ボールガード
ヤガミ¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷温湿度計や時計のガードにお使いいただけます。付属品:タッピングネジ、コンクリート用プラグ(Φ5mm)各4本。大きさ: 外寸/35(縦)×38(横)×9(奥行)cm。内寸/35(縦)×36(横)×9(奥行)cm。重 さ:約910g
ペール缶バンドヒーター
ヤガミ(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合20Lペール缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
ドラム缶バンドヒーター
ヤガミ¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から3日以内出荷200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合200Lドラム缶全長(mm)1675外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用
ヤガミ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別グローブバルブ
シリコンベルトヒーター
ヤガミ(5件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から6日以内出荷加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。用途結露防止、凍結防止用に。使用温度(℃)-60~180テープ厚さ(mm)5リード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
モニター付デジタル双眼実体顕微鏡
ヤガミ¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷7~45倍まで自在に拡大できるズーム式双眼実体顕微鏡に、10インチタッチパネルモニターを搭載。 高品質な光学系によりクリアな立体画像が観察でき、そのまま静止画、動画の撮影や、長さ、面積、角度の計測なども行えます。 HDMI出力機能も備えており、更に大型のモニターへ映像を送ることもできます。用途【総合倍率】7~45× 【接眼レンズ】大口径広視野10×(視野数20)、視度、眼幅調整可 【対物レンズ】0.7~4.5×(ズーム変倍式) 【照明装置】白色LED落射、透過照明(同時点灯可) 【大きさ】245(W)×320(D)×550~650(H)mm 【重さ】約5.6kg 【静止画】最大約400万画素 【動画過去】最大約200万画素 【フレームレート】:最大30fps 【映像出力】HDMI(無線アダプタ付)総合倍率7~45×(肉眼での検鏡時)
AEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセット
ヤガミ¥71,980税込¥79,1781セット欠品中セット内容:蘇生法教育簡易モデル(JAMY-P)1体、AEDスマートトレーナー(ST120C)1台(乾電池式)
スマートトレーナー2 ST-120CN
ヤガミ¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷特定のメーカー、機種に特化しておらず、幅広く使用できます。安価ながらガイドライン2020に対応した音声ガイダンスに沿ったAEDの操作を学ぶことができます。人体モデルに電極パッドを貼った後、コネクタをトレーナー本体に接続することで、心電図解析のステップに進みます。
シリコンベルトヒーター(100V)
ヤガミ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500
プロテープ
ヤガミ¥8,898税込¥9,7881個当日出荷プロテープはエアロフレックスの切れ込みや繋ぎ目を補強するEPDM の粘着テープです。 繋ぎ目からの熱ロスを防ぎます。品番1071790テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25使用温度(℃)-29~80テープ厚さ(mm)0.6
ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L)
ヤガミ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6693材質(保護管):SUS304品番1035011質量(g)20管径(Φmm)4センサータイプPt100管長(mm)50リード線(m)2(圧着Y端子付)
双眼実体顕微鏡 YC-40L
ヤガミ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷鏡筒固定、落射照明のみのリーズナブルタイプ!。照明装置落射照明:調光可。鏡筒:固定。ステージ:アクリル樹脂板(白・黒)、クレンメル付
シリコンベルトヒーター(200V)
ヤガミ¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットするので、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし・温度調整なし材質絶縁外装:シリコンラバー幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)200
シリコンシーラント
ヤガミ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷シリコンラバーヒーター専用のシリコン接着材です。使用方法1.シリコン接着材を適量取り、シリコンラバーヒーターにゴムベラなどで薄く延ばしてください。 この時ごみなどが付着しないよう注意して下さい。また塗布量が多すぎますと熱伝導が悪くなります。2.被加熱側の接着面をきれいに清掃してください。特に表面にバリなどの突起物がないか確認してください。 また油脂分がある場合はアルコールなどの溶剤で取り除いてください。3.その後シリコンラバーヒーターを被加熱側に押し当て接着させてください。 ( 余分にはみ出たシリコン接着材はふき取ってください) この時ヒーターと被加熱側の間に空気が入らないように注意して下さい。 空気が入り浮いた状態になりますと熱だまりができオーバーヒートの原因となります。4.完全に乾ききるまでに1日掛かります。全体を密着させた後は、動かないように確り養生してください。 またリード線を引っ掛けたり、リード取出し部分に力がかからないように養生してください。使用の目安シリコンラバーヒーター10cm×10cm(=100cm2)の面積に約3~5g(約0.03~0.05g/cm2)危険物の類別非危険物
ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L)
ヤガミ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6692材質SUS304品番1035012質量(g)15センサータイプK熱電対常用温度(℃)300リード線(m)2(圧着)(端子付)保護管径D(Φmm)4保護管長L(mm)50
生物顕微鏡 YM-600L
ヤガミ¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷総合倍率:40~600×。接眼レンズ:WF10×、H15×、接眼マイクロメーター(別売)取付可。対物レンズ:4×、10×、S40×。照明装置:タングステン光源100V、調光可。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、JIS内径Φ23.2mm。ステージ:クレンメル(スプリング付クリップ)、回転式絞り(5穴)、コンデンサレンズ付。焦準装置:ステージ上下動式、粗・微動ハンドル。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×のみ)、空転機構内蔵粗動ハンドル。付属品:防塵カバー
理科実験用ガスコンロ GS2-2000
ヤガミ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷理科実験用に開発した全加熱から、アルコールランプ程度の小さな炎が得られる一点加熱までを可能とする独自バーナーと、五徳(ごとく)を備えているため、加熱実験を安全・スピーディーにおこなえます。火力の調節指導に便利な目盛りがついています。グループ間で火力の条件統一もできるので、実験の終了時間にばらつきが出にくくなります。
高齢者疑似体験セット エルダートライW
ヤガミ¥64,980税込¥71,4781セット翌々日出荷高齢にならないと理解できない身体機能の低下を全身でつくりだすセット!。基本セット(スリッパ無し)。〈セット内容〉。聴覚障害体験用イヤーマフ1個、視界ゴーグル1個、背曲げ用ベスト1個、。ひざサポーター2個1組、ひじサポーター2種1組、。手首おもり2個1組(各約500g)、足首おもり2個1組(各約1,000g)、擬似体験用ゼッケン、。体験用手袋セット(テープ付)、折りたたみ杖1本、収納バッグ1個、。おもりスリッパ1足(片方のみ約400g) ※6860400 フルセットにのみ付属。総重量:約5.6kg (おもりスリッパ含む)
高齢者疑似体験セット エルダートライW
ヤガミ¥72,980税込¥80,2781セット翌々日出荷高齢にならないと理解できない身体機能の低下を全身でつくりだすセット!。フルセット(スリッパ付き)。〈セット内容〉。聴覚障害体験用イヤーマフ1個、視界ゴーグル1個、背曲げ用ベスト1個、。ひざサポーター2個1組、ひじサポーター2種1組、。手首おもり2個1組(各約500g)、足首おもり2個1組(各約1,000g)、擬似体験用ゼッケン、。体験用手袋セット(テープ付)、折りたたみ杖1本、収納バッグ1個、。おもりスリッパ1足(片方のみ約400g) 。総重量:約5.6kg (おもりスリッパ含む)
CO2モニター ピピっと換気君
ヤガミ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷[学校環境衛生基準]に準拠!1500ppmでアラームが鳴るCO2モニター。アラームON/OFF機能付き測定範囲・精度:CO2/400~5000ppm(測定感度1ppm)・±50ppm±5%。温度/-20~60℃・±2℃湿度/5~95%RH・±5%。電源:USB充電式(USBケーブル3m付属、アダプタ付属)。充電後使用時間:約10時間(充電時間5時間以内)。内蔵電池:1200mAH。測定間隔:数秒毎。センサー:NDIR方式(単光源単一波長)。大きさ:約6.8(幅)×3.9(奥行)×9.8(高さ)cm。重さ:約120g。壁掛け用フック穴付き
鉄製スタンド 12EN
ヤガミ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷クランプに落下防止機構を採用。クランプのつまみを締め忘れた場合でも、自在ばさみなどが急落下せず思わぬ破損事故を防ぎます。クランプのつまみは支柱固定を赤、自在ばさみなどの器具固定を青と色分けしており、またクランプ本体には締め付け方向を表示してありますので、指導しやすく安全です。重さ3kgの亜鉛ダイキャスト製台座は、延長支柱を使用した場合においても抜群の安定性があります。
シリコンラバーヒーター
ヤガミ¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から19日以内出荷シリコンラバーヒーターの片面をマグネットシートで製作しているので磁石の付く場所であれば簡単に設置、取り付け保温加熱できます。 メンテナンス時やヒーターの位置合わせ時などの着脱を非常に簡単に行うことが可能です。 丸型、三角、台形、穴あきなど複雑な形状も、1枚から製作できます。 ヒーター厚はわずか1.5mm なので熱応答性に大変優れています(シートを積層することにより厚みの調節も可能です)。 シリコンラバーの柔軟性を活かし、筒型、円錐など様々な形状にフィット可能です。種別マグネット型容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガー)連続使用温度(℃)(ヒーター)200最高耐熱温度(℃)(ヒーター)250リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.5耐電圧(V/min)1500