200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合の安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調整器が付属しています。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)
適合200Lドラム缶
全長(mm)1675
外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート
発熱エレメントニッケルクロム丸線
最高耐熱温度(℃)130
温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
容器側面から加熱する200Lドラム缶専用の電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合の安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調節器が付属しています。
適合サイズ200Lドラム缶
外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート
発熱エレメントニッケルクロム丸線
温度ヒューズ2ヶ所
最高耐熱温度(℃)130
温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
ベースヒーターと温度制御盤がセットになりました。
使い方は缶容器を台の上に置き、温度を設定するだけです。
加熱面に乗せることのできるサイズの容器であれば、ドラム缶だけでなく、ペール缶・一斗缶等でも使用できます。
用途積み下ろし作業の際、フォークリフトのご用意をお願いいたします。
寸法(mm)(加熱部)520
全長(mm)900
高さ(mm)650
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
関連キーワード