75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の凍結防止、保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
温度(℃)(最低)-40 最小曲げ半径(mm)30以上 テープ厚さ(mm)4.5 最高使用温度(℃)+40(負荷時)、+65(無負荷時)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器等の加熱・保温に。 仕様サーモスタット/なし 温度調節範囲(℃)なし
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
用途配管、小型容器などの保温・加熱に
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。 屋外でも使用可能です。
用途液体・粘性ぶしっつの流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類液化・結晶化・結露防止、粉体・固体物凝固防止・水分の付着防止、配管・バルブ等の凍結防止・保温、タンク・ホッパー等の凍結防止・保温 厚さ(mm)4.6 質量(kg)0.12 最小曲げ半径(mm)20以上 最高使用温度(℃)(負荷時)65、(無負荷時)85
1本(1m)
特価
3,044 税込3,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
トラスコ品番762-2881 質量(kg)1.15 品番1135000 出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、<ACゼロクロス式>、警報出力:接点出力 AC250V 本体質量(kg)約1.1 入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替) 温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃ 制御仕様PID/2位置 (切替による) 消費電力(VA)8以下 設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃ 周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事) 取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付) 設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所 周囲温度(℃)0~40
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。 使用温度(℃)-60~180 テープ厚さ(mm)5 リード線長さ(mm)1000 耐電圧(V/min)1500 絶縁性能100MΩ以上
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。 柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。 結露防止、凍結防止用にお勧めです。
使用温度(℃)-60~180 外装シリコンラバー リード線長さ(mm)1000 耐電圧(V/min)1500 絶縁性能100MΩ以上
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

パイプラインやその配管器具系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種化学装置類の保温を目的に開発された切って使えるテープ状電気ヒーターのシステムです。 現場での長さ調節が可能です。但し重ね巻きをする事はできません。 電気絶縁や外装にはシリコンゴムを使用しておりフレキシブルで手ざわりが良くトレースの作業性を高めます。 凍結防止からプロセス保温まで幅広い用途にお使いいただけます。 必要な長さに切断後の一回路未満分は発熱しません。その部分をリード線として使用します。 一回路が1000mm単位の発熱部で構成され、理論的には回路毎の取替え補修が可能です。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
仕様最小発熱単位:1000mm、最小トレース間隔:25mm 温度(℃)(最低)-50 最小曲げ半径(mm)20 テープ厚さ(mm)8.8 最高使用温度(℃)+145(負荷時)、+2250(無負荷時) 熱出力30W/m
1本(1m)
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線をヒーター内部から接続し、外部からのトラブルに強い構造に仕上げました。 射出成型機のノズル部・ホットランナーを直接加熱するヒーターで直接リード線を取り出したタイプです。 薄い鋼板を使用している為、熱効率が良く使いやすいのが特長です。 使用時には接触面がしっかりと密着する様にボルトを締め付けて頂くと熱効率の良い加熱ができます。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

テープヒーターを必要な長さに切断した後に、両端末を絶縁処理します。その際、各タイプごとに用意された専用のターミネーションセット(端末処理材)を使用します。 又、防水型温度調節器やジョイントボックスに接続結線する際、付属のグランドを用いると簡単にネジ込みができ、水の侵入を防ぐことができます。
品番1201000
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所) 適合18L一斗缶 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 最高耐熱温度(℃)130 温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部はすべてステンレス製で、長寿命を実現しました。 プラグはロストワックス法によるステンレスキャスティングでがっしりとした構造です。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
周囲湿度(%RH)85以下 周囲温度(℃)10~60
1個
21,980 税込24,178
26日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シリコンラバーヒーターの片面をマグネットシートで製作しているので磁石の付く場所であれば簡単に設置、取り付け保温加熱できます。 メンテナンス時やヒーターの位置合わせ時などの着脱を非常に簡単に行うことが可能です。 丸型、三角、台形、穴あきなど複雑な形状も、1枚から製作できます。 ヒーター厚はわずか1.5mm なので熱応答性に大変優れています(シートを積層することにより厚みの調節も可能です)。 シリコンラバーの柔軟性を活かし、筒型、円錐など様々な形状にフィット可能です。
種別マグネット型 容量公差±10% 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガー) 連続使用温度(℃)(ヒーター)200 最高耐熱温度(℃)(ヒーター)250 リード線長さ(mm)300 発熱密度(W/cm2)0.5 耐電圧(V/min)1500
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 このクラスの製品では、初めてアースが取り出せる設計としました。 高温、高負荷の用途に対応し350℃までの温度領域でご使用頂けます。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
テープ厚さ(mm)約5 最高使用温度(℃)(負荷時)+350(配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+450
1個
57,980 税込63,778
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フレキシブルなテープ状ですのでトレース作業の効率を高めます。 自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。 屋外施設でも使用できます。 任意な長さに切って使えます。
用途凍結防止、結露防止、プロセス保温用に、パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温・加温目的 厚さ(mm)7.5 質量(g)180 最小曲げ半径(mm)30以上 容量(W/m)at10℃28
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所) 適合200Lドラム缶 全長(mm)1675 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 最高耐熱温度(℃)130 温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
温度(℃)(最低)-40 最小曲げ半径(mm)30以上 テープ厚さ(mm)7.5 最高使用温度(℃)+120(負荷時)、+200(無負荷時)
1個
1,898,000 税込2,087,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。
用途配管・バルブなどの凍結防止・保温に、タンク・ホッパーなどの凍結防止・保温に、液体・粘性物質・・・流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類・・・液化・結晶化・結露防止、粉体・固形物・・・凝固防止・水分の付着防止 厚さ(mm)4.5 質量(g)105 最小曲げ半径(mm)30以上
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属などの加熱面に密着させて使用するため非常に効率の良い加熱ができます。 発熱線を耐熱絶縁マイカ板で帯状に被覆形成し、ステンレス、ボンデ鋼板などの金属板でサンドイッチにした平板状の発熱体です。
1個
8,698 税込9,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所) 適合20Lペール缶 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 最高耐熱温度(℃)130 温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。 仕様サーモスタットなし 幅(mm)15 使用温度範囲(℃)-60~180 電源(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)1500
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接液部はすべてステンレス製で、耐腐食性が高く長寿命を実現。 ブッシングもステンレスで、腐食にも強くしました。
周囲湿度(%RH)85以下 周囲温度(℃)10~60
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットするので、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです
用途結露防止、凍結防止用に。 仕様サーモスタットなし・温度調整なし 材質絶縁外装:シリコンラバー 幅(mm)15 使用温度範囲(℃)-60~180 電源(V)200
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器側面から加熱する200Lドラム缶専用の電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調節器が付属しています。
適合サイズ200Lドラム缶 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 温度ヒューズ2ヶ所 最高耐熱温度(℃)130 温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器側面から加熱する20Lペール缶専用の電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調節器が付属しています。
適合サイズ20Lペール缶 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 温度ヒューズ2ヶ所 最高耐熱温度(℃)130 温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。 トラスコ品番811-6693 材質(保護管):SUS304 品番1035011 質量(g)20 管径(Φmm)4 センサータイプPt100 管長(mm)50 リード線(m)2(圧着Y端子付)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

容器側面から加熱する18L一斗缶専用の電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調節器が付属しています。
適合サイズ18L一斗缶 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 温度ヒューズ2ヶ所 最高耐熱温度(℃)130 温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターをパイプやタンクなどに固定させるために用います。トレース部にしっかりと密着させると熱伝導が効果的に行えます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。 トラスコ品番811-6692 材質SUS304 品番1035012 質量(g)15 センサータイプK熱電対 常用温度(℃)300 リード線(m)2(圧着)(端子付) 保護管径D(Φmm)4 保護管長L(mm)50
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

各種配管、容器類、機器装置類の凍結防止及びプロセス保温を目的に開発されたケーブル状電気ヒーターです。 フレキシブルなケーブル状ですから小口径の配管や容器類の球面部など特異な形状部にもよくフィットします。 屋外の施設設備にも対応できる耐候機能を持つ製品です。 PTFE の絶縁層と、更に外装に設けられた金属ブレードにより、アースが取り出せる安全な構造になっています。 凍結防止から200℃までの温度領域の用途にお使い頂けます。 抵抗線の種類が豊富に準備されていますから使用する電圧や電力の設計が柔軟に行えます。 重ね巻き使用する事は出来ません。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
使用温度(℃)-50~+150(10W/mの時は、+200℃まで可能) 最小曲げ半径(mm)10以上 絶縁方式PTFE+ ブレード(アース用) 耐熱温度(℃)+250(無負荷時) ブレード錫めっき銅(外装) ケーブル外径(Φmm)3.1~3.9 使用場所屋外・屋内
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器などの加熱・保温に。 仕様サーモスタットなし トラスコ品番380-9811 幅(mm)30 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)0~300 電源(V)100 容量(W)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
用途配管、小型容器などの保温・加熱に。 トラスコ品番858-6382 材質ガラスクロス 幅(mm)30 厚さ(mm)2 長さ(m)3 電源(V)200 容量(W)500
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

シリコンラバーヒーター専用のシリコン接着材です。
使用方法1.シリコン接着材を適量取り、シリコンラバーヒーターにゴムベラなどで薄く延ばしてください。 この時ごみなどが付着しないよう注意して下さい。また塗布量が多すぎますと熱伝導が悪くなります。2.被加熱側の接着面をきれいに清掃してください。特に表面にバリなどの突起物がないか確認してください。 また油脂分がある場合はアルコールなどの溶剤で取り除いてください。3.その後シリコンラバーヒーターを被加熱側に押し当て接着させてください。 ( 余分にはみ出たシリコン接着材はふき取ってください) この時ヒーターと被加熱側の間に空気が入らないように注意して下さい。 空気が入り浮いた状態になりますと熱だまりができオーバーヒートの原因となります。4.完全に乾ききるまでに1日掛かります。全体を密着させた後は、動かないように確り養生してください。 またリード線を引っ掛けたり、リード取出し部分に力がかからないように養生してください。 使用の目安シリコンラバーヒーター10cm×10cm(=100cm2)の面積に約3~5g(約0.03~0.05g/cm2) 危険物の類別非危険物
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けが容易で、局部から広域加熱まで幅広く使用できます。 安価でもっとも多くの用途に使われているカートリッジヒーターのスタンダードタイプです。
材質(シース)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組 外径公差(mm)+0/-0.1 長さ公差(mm)±1% 電圧220V単相 最高使用温度(℃)500(シース表面) 耐熱温度(℃)180(リード線)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ベースヒーターと温度制御盤がセットになりました。 使い方は缶容器を台の上に置き、温度を設定するだけです。 加熱面に乗せることのできるサイズの容器であれば、ドラム缶だけでなく、ペール缶・一斗缶等でも使用できます。
用途積み下ろし作業の際、フォークリフトのご用意をお願いいたします。 寸法(mm)(加熱部)520 全長(mm)900 高さ(mm)650
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

トラスコ品番827-8878 質量(kg)5 品番1038000 出力SSR (無接点) 30A (MAX) 入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)パラメーターにより切替 (出荷時はK熱電対) 制御PID制御 温度表示K熱電対:0~999℃、測温抵抗体Pt100:-19.9~99.9℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×214×268 その他の機能警報解除スイッチ(自己保持解除)、短絡保護サーキットブレーカー 取付け方法据置き 周囲環境温度:0~50℃、湿度:20~90%Rh (但し、結露しない事) 端子電源・出力・アース/M5、センサー/M3 負荷容量単相100V:3kW(電流30A)まで、単相200V:6kW(電流30A)まで、三相200V:10kW(電流30A)まで 警報機能過昇温(表示/接点出力)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

電気ヒーター用の温度調節用として設計されたコンパクトな温度制御盤です。 薄型軽量ですから場所を選びません。 小型ながら接点容量は15アンペア、漏電遮断器内蔵です。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~ 240V(50/ 60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
品番1136000 出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、<ACゼロクロス式>警報出力:接点出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 消費電力15VA以下 本体質量(kg)2.8 入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)(パラメーターにより切替)、インターロック:無電圧接点NC、開放電圧DC12V、入力センス電流12mA ± 20% 制御PID/2位置 (切替による) 温度表示K熱電対:-50~1050℃、測温抵抗体Pt100:-150~550℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×70 設定温度範囲K熱電対:0~1000℃、測温抵抗体Pt100:-100~500℃ 取付け方法壁掛け(壁掛用鈑金付) 周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

トレースヒーター TTC-OJ-30型のターミネーションセット(端末処理材)です。ヒーター1本につき1式必要です。
セット内容熱収縮チューブ、真鍮グランドセット(M 20)、シリコンキャップ(大・小)、絶縁キャップ、シーラント、圧着スリーブ 品番1010900
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

テープヒーターを必要な長さに切断した後に、両端末を絶縁処理します。その際、各タイプごとに用意された専用のターミネーションセット(端末処理材)を使用します。 又、防水型温度調節器やジョイントボックスに接続結線する際、付属のグランドを用いると簡単にネジ込みができ、水の侵入を防ぐことができます。
品番1013450
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)