金属などの加熱面に密着させて使用するため非常に効率の良い加熱ができます。
発熱線を耐熱絶縁マイカ板で帯状に被覆形成し、ステンレス、ボンデ鋼板などの金属板でサンドイッチにした平板状の発熱体です。
種別両端子型
最高使用温度(℃)350
取付け方法押さえ板による取り付け、取り付け穴によるボルトでの取り付け、熱板などによる差し込み取り付け
発熱密度(W/cm2)約3
ベースヒーターと温度制御盤がセットになりました。
使い方は缶容器を台の上に置き、温度を設定するだけです。
加熱面に乗せることのできるサイズの容器であれば、ドラム缶だけでなく、ペール缶・一斗缶等でも使用できます。
用途積み下ろし作業の際、フォークリフトのご用意をお願いいたします。
寸法(mm)(加熱部)520
全長(mm)900
高さ(mm)650
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
電気ヒーター用の温度調節用として設計されたコンパクトな温度制御盤です。
薄型軽量ですから場所を選びません。
小型ながら接点容量は15アンペア、漏電遮断器内蔵です。
オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。
電源はAC90~ 240V(50/ 60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。
使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
品番1136000
出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、<ACゼロクロス式>警報出力:接点出力 AC250V 1A(抵抗負荷)
消費電力15VA以下
本体質量(kg)2.8
入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)(パラメーターにより切替)、インターロック:無電圧接点NC、開放電圧DC12V、入力センス電流12mA ± 20%
制御PID/2位置 (切替による)
温度表示K熱電対:-50~1050℃、測温抵抗体Pt100:-150~550℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×70
設定温度範囲K熱電対:0~1000℃、測温抵抗体Pt100:-100~500℃
取付け方法壁掛け(壁掛用鈑金付)
周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
関連キーワード