5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器等の加熱・保温に。 仕様サーモスタット/なし 温度調節範囲(℃)なし
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
用途配管、小型容器などの保温・加熱に
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器などの加熱・保温に。 仕様サーモスタットなし トラスコ品番380-9811 幅(mm)30 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)0~300 電源(V)100 容量(W)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
用途配管、小型容器などの保温・加熱に。 トラスコ品番858-6382 材質ガラスクロス 幅(mm)30 厚さ(mm)2 長さ(m)3 電源(V)200 容量(W)500
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

電気ヒーター用の温度調節用として設計されたコンパクトな温度制御盤です。 薄型軽量ですから場所を選びません。 小型ながら接点容量は15アンペア、漏電遮断器内蔵です。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~ 240V(50/ 60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
品番1136000 出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、<ACゼロクロス式>警報出力:接点出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 消費電力15VA以下 本体質量(kg)2.8 入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)(パラメーターにより切替)、インターロック:無電圧接点NC、開放電圧DC12V、入力センス電流12mA ± 20% 制御PID/2位置 (切替による) 温度表示K熱電対:-50~1050℃、測温抵抗体Pt100:-150~550℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×70 設定温度範囲K熱電対:0~1000℃、測温抵抗体Pt100:-100~500℃ 取付け方法壁掛け(壁掛用鈑金付) 周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷