加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。
使用温度(℃)-60~180
テープ厚さ(mm)5
リード線長さ(mm)1000
耐電圧(V/min)1500
絶縁性能100MΩ以上
抵抗線ヒーターの標準タイプ。幅12mmで施工しやすく、柔軟性に優れています。
サーモスタットの交換ができます。
家庭の給湯管にも施工できます(給水管と給湯管を1本のヒーターでの施工はできません)。
鋼管用のヒーターです。
塩ビ被覆を溶着処理した防水構造です(コード接続部から端末部)。
種類U型バイメタルサーモ
関連キーワード