「点火ヒーター」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付けが容易で、局部から広域加熱まで幅広く使用できます。
安価でもっとも多くの用途に使われているカートリッジヒーターのスタンダードタイプです。
材質(シース)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組
外径公差(mm)+0/-0.1
長さ公差(mm)±1%
電圧220V単相
最高使用温度(℃)500(シース表面)
耐熱温度(℃)180(リード線)
リ ード取出し口の強度とヒーター固定の堅牢な構造に設計されています。
発熱部先に真鍮のローレットを取り付けていますので、容易に穴から抜きとることが出来ます。
材質(シース)SUS304、(ローレット)真鍮、(スプリング)SUS304、(絶縁チューブ)ガラスチューブ、(リード線)ガラス編組
電圧220V単相
耐熱温度(℃)180(リード線)
最高使用温度(℃)500(シース表面)
外径公差(mm)+0/-0.1
長さ公差(mm)±1%
関連キーワード