「過昇温防止器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC200三相 寸法(mm)外径700×内径600×高さ970<キャスター含む> 質量(kg)76 品番1043002 タイプ本体のみ 電力(W)3.6kW at 200V、50/60Hz 制御仕様デジタル温度調節器(温度調節範囲:常温~180℃)、PID制御、漏電ブレーカー付、過昇温防止、温度ヒューズ付
1個
669,800 税込736,780
11日以内出荷

200Lドラム缶の側面及び底面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 本体はキャスター付きでドラム缶への装着がスムースに行えます。 べースヒーターの併用により熱効率の良い昇温、加熱ができます。 制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備されています。 外装は金属ケース(保温材内蔵)仕上げで現場での取扱いにマッチした頑丈な構造です。
定格電圧(V)AC200三相 寸法(mm)(本体)外径700×内径600×高さ970<キャスター含む>、(ベース)外径520×高さ85 質量(kg)(本体)76、(ベース)12 品番1043001 タイプ本体+ベースヒーター 電力(W)(本体)3.6kW at 200V、50/60Hz、(ベース)600W at 200V、50/60Hz 制御仕様デジタル温度調節器(温度調節範囲:常温~180℃)、PID制御、漏電ブレーカー付、過昇温防止、温度ヒューズ付
1個
799,800 税込879,780
11日以内出荷