11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
用途配管、小型容器などの保温・加熱に
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器等の加熱・保温に。 仕様サーモスタット/なし 温度調節範囲(℃)なし
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
用途配管、小型容器などの保温・加熱に。 トラスコ品番858-6382 材質ガラスクロス 幅(mm)30 厚さ(mm)2 長さ(m)3 電源(V)200 容量(W)500
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
温度(℃)(最低)-40 最小曲げ半径(mm)30以上 テープ厚さ(mm)7.5 最高使用温度(℃)+120(負荷時)、+200(無負荷時)
1個
1,898,000 税込2,087,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルなテープ状ですのでトレース作業の効率を高めます。 自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。 屋外施設でも使用できます。 任意な長さに切って使えます。
用途凍結防止、結露防止、プロセス保温用に、パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温・加温目的 厚さ(mm)7.5 質量(g)180 最小曲げ半径(mm)30以上 容量(W/m)at10℃28
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤガミリボンヒーター(100V)
エコ商品
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器などの加熱・保温に。 仕様サーモスタットなし トラスコ品番380-9811 幅(mm)30 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)0~300 電源(V)100 容量(W)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の凍結防止、保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
温度(℃)(最低)-40 最小曲げ半径(mm)30以上 テープ厚さ(mm)4.5 最高使用温度(℃)+40(負荷時)、+65(無負荷時)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V又は200V用の中から各種長さが選択できます。 総負荷電力(W)は各種規格長に対して4種類の中から選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
耐熱温度(℃)+400 最高使用温度(℃)+300
1個
4,798 税込5,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 このクラスの製品では、初めてアースが取り出せる設計としました。 高温、高負荷の用途に対応し350℃までの温度領域でご使用頂けます。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
テープ厚さ(mm)約5 最高使用温度(℃)(負荷時)+350(配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+450
1個
57,980 税込63,778
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テストプラントや研究設備向けの屋内専用ヒーターです。 フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 このクラスの製品では、最も高温に対応し外装には石英繊維を採用しています。 高温、高負荷の用途に対応し700℃までの温度領域でご使用頂けます。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
テープ厚さ(mm)約6 最高使用温度(℃)(負荷時)+700( 配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+900
1個
119,800 税込131,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプラインやその配管器具系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種化学装置類の保温を目的に開発された切って使えるテープ状電気ヒーターのシステムです。 現場での長さ調節が可能です。但し重ね巻きをする事はできません。 電気絶縁や外装にはシリコンゴムを使用しておりフレキシブルで手ざわりが良くトレースの作業性を高めます。 凍結防止からプロセス保温まで幅広い用途にお使いいただけます。 必要な長さに切断後の一回路未満分は発熱しません。その部分をリード線として使用します。 一回路が1000mm単位の発熱部で構成され、理論的には回路毎の取替え補修が可能です。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
仕様最小発熱単位:1000mm、最小トレース間隔:25mm 温度(℃)(最低)-50 最小曲げ半径(mm)20 テープ厚さ(mm)8.8 最高使用温度(℃)+145(負荷時)、+2250(無負荷時) 熱出力30W/m
1本(1m)
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)