カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 科学研究・開発用品(10)
- 測定用品(9)
- 医療(7)
- 救急・衛生(4)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- Vance&Hines(347)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](210)
- ラムマウント(177)
- AC-PERFORMANCELINE(173)
- SKC(環境測定)(152)
- 金鳥(KINCHO)(134)
- ゼネラルステッカー(123)
- KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(113)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(98)
- メディアカバーマーケット(92)
- ホンダ(76)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(54)
- エイト(52)
- MAD MAX(マッドマックス)(47)
- 日立産機システム(44)
- 高橋書店(38)
- A&D(エー・アンド・デイ)(36)
- CIO(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「inc」の検索結果
特価

リボンヒーター
ヤガミ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。用途配管、小型容器等の加熱・保温に。仕様サーモスタット/なし温度調節範囲(℃)なし
ヤガミ リボンヒーター
ヤガミ(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から21日以内出荷フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。用途配管、小型容器などの保温・加熱に
デジタル温度調節器
ヤガミ(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
一斗缶バンドヒーター
ヤガミ(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合18L一斗缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
ペール缶バンドヒーター
ヤガミ(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合20Lペール缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
ドラム缶バンドヒーター
ヤガミ¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から3日以内出荷200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合200Lドラム缶全長(mm)1675外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
シリコンベルトヒーター(100V)
ヤガミ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500
ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L)
ヤガミ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6693材質(保護管):SUS304品番1035011質量(g)20管径(Φmm)4センサータイプPt100管長(mm)50リード線(m)2(圧着Y端子付)
ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L)
ヤガミ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6692材質SUS304品番1035012質量(g)15センサータイプK熱電対常用温度(℃)300リード線(m)2(圧着)(端子付)保護管径D(Φmm)4保護管長L(mm)50
蘇生法教育簡易モデル JAMY-P
ヤガミ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫の基本的な実技が身に付けられる、シンプル構造の簡易模擬人体(トルソー)です。人工呼吸での呼気吹き込み時には、生体のように胸部の上がりが確認できます。多人数で使用することができるよう、フェイスマスクは簡単に取り外せ、消毒、洗浄、交換も容易です。1体あたりの付属品: フェイスマスク2枚(1枚は本体に装着済み)、ディスポ肺・気道部一式2セット(1セットは本体に装着済み)、キューマスク 5個、収納バッグ 1個質量(kg)4.3長さ(cm)60
シリコンベルトヒーター(200V)
ヤガミ¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットするので、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし・温度調整なし材質絶縁外装:シリコンラバー幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)200
ボールガード
ヤガミ¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷温湿度計や時計のガードにお使いいただけます。付属品:タッピングネジ、コンクリート用プラグ(Φ5mm)各4本。大きさ: 外寸/35(縦)×38(横)×9(奥行)cm。内寸/35(縦)×36(横)×9(奥行)cm。重 さ:約910g
モニター付デジタル双眼実体顕微鏡
ヤガミ¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷7~45倍まで自在に拡大できるズーム式双眼実体顕微鏡に、10インチタッチパネルモニターを搭載。 高品質な光学系によりクリアな立体画像が観察でき、そのまま静止画、動画の撮影や、長さ、面積、角度の計測なども行えます。 HDMI出力機能も備えており、更に大型のモニターへ映像を送ることもできます。用途【総合倍率】7~45× 【接眼レンズ】大口径広視野10×(視野数20)、視度、眼幅調整可 【対物レンズ】0.7~4.5×(ズーム変倍式) 【照明装置】白色LED落射、透過照明(同時点灯可) 【大きさ】245(W)×320(D)×550~650(H)mm 【重さ】約5.6kg 【静止画】最大約400万画素 【動画過去】最大約200万画素 【フレームレート】:最大30fps 【映像出力】HDMI(無線アダプタ付)総合倍率7~45×(肉眼での検鏡時)
AEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセット
ヤガミ¥71,980税込¥79,1781セット翌々日出荷セット内容:蘇生法教育簡易モデル(JAMY-P)1体、AEDスマートトレーナー(ST120C)1台(乾電池式)
スマートトレーナー2 ST-120CN
ヤガミ¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷特定のメーカー、機種に特化しておらず、幅広く使用できます。安価ながらガイドライン2020に対応した音声ガイダンスに沿ったAEDの操作を学ぶことができます。人体モデルに電極パッドを貼った後、コネクタをトレーナー本体に接続することで、心電図解析のステップに進みます。
熱中症予防対策温湿度計 YN-902
ヤガミ¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷割れにくいアクリルカバー。加湿や除湿の目安も確認できます。測定範囲:温度/0~50℃、1目盛1℃ 湿度/ 0~100%、1目盛5%。測定精度: 温度/±2℃以内(0~50℃)。湿度/±5%以内(35~85%)※周囲環境20~25℃において。大きさ:30(直径)×4.1(厚さ)cm。重 さ:750g
双眼実体顕微鏡 YC-40L
ヤガミ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷鏡筒固定、落射照明のみのリーズナブルタイプ!。照明装置落射照明:調光可。鏡筒:固定。ステージ:アクリル樹脂板(白・黒)、クレンメル付
タブレットスタンド YTS
ヤガミ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷タブレットの保持に使用するスタンドです。タイムラプス撮影や動画撮影といった、長時間タブレットを保持する際に便利です。オンライン授業用のスタンドとしても活用できます。大きさ約220(W)×185(D)×300(H)mm。重さ約1.4kg。総耐荷重1.5kg (幅190mm未満のタブレットの場合は700g)。対応タブレット幅170~240mm、厚さ13mm以内
リボンヒーター(100V)
ヤガミ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。用途配管、小型容器などの加熱・保温に。仕様サーモスタットなしトラスコ品番380-9811幅(mm)30長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~300電源(V)100容量(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
生物顕微鏡 YM-600L
ヤガミ¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷総合倍率:40~600×。接眼レンズ:WF10×、H15×、接眼マイクロメーター(別売)取付可。対物レンズ:4×、10×、S40×。照明装置:タングステン光源100V、調光可。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、JIS内径Φ23.2mm。ステージ:クレンメル(スプリング付クリップ)、回転式絞り(5穴)、コンデンサレンズ付。焦準装置:ステージ上下動式、粗・微動ハンドル。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×のみ)、空転機構内蔵粗動ハンドル。付属品:防塵カバー
理科実験用ガスコンロ GS2-2000
ヤガミ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷理科実験用に開発した全加熱から、アルコールランプ程度の小さな炎が得られる一点加熱までを可能とする独自バーナーと、五徳(ごとく)を備えているため、加熱実験を安全・スピーディーにおこなえます。火力の調節指導に便利な目盛りがついています。グループ間で火力の条件統一もできるので、実験の終了時間にばらつきが出にくくなります。
鉄製スタンド 12EN
ヤガミ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷クランプに落下防止機構を採用。クランプのつまみを締め忘れた場合でも、自在ばさみなどが急落下せず思わぬ破損事故を防ぎます。クランプのつまみは支柱固定を赤、自在ばさみなどの器具固定を青と色分けしており、またクランプ本体には締め付け方向を表示してありますので、指導しやすく安全です。重さ3kgの亜鉛ダイキャスト製台座は、延長支柱を使用した場合においても抜群の安定性があります。
鉄製スタンド
ヤガミ¥27,799税込¥30,5791台3日以内出荷バランスが均等で使いやすい大型自在バサミ付です。 器具の急落下・破損を防ぐ落下防止機構付クランプです。 締め付けやすく、間違いにくい大型色分けつまみ付です。用途試験管、フラスコなどの実験器具の保持に使用します。質量(kg)4.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×230×700支柱径(Φmm)12
高齢者疑似体験セット エルダートライW
ヤガミ¥64,980税込¥71,4781セット翌々日出荷高齢にならないと理解できない身体機能の低下を全身でつくりだすセット!。基本セット(スリッパ無し)。〈セット内容〉。聴覚障害体験用イヤーマフ1個、視界ゴーグル1個、背曲げ用ベスト1個、。ひざサポーター2個1組、ひじサポーター2種1組、。手首おもり2個1組(各約500g)、足首おもり2個1組(各約1,000g)、擬似体験用ゼッケン、。体験用手袋セット(テープ付)、折りたたみ杖1本、収納バッグ1個、。おもりスリッパ1足(片方のみ約400g) ※6860400 フルセットにのみ付属。総重量:約5.6kg (おもりスリッパ含む)
高齢者疑似体験セット エルダートライW
ヤガミ¥72,980税込¥80,2781セット翌々日出荷高齢にならないと理解できない身体機能の低下を全身でつくりだすセット!。フルセット(スリッパ付き)。〈セット内容〉。聴覚障害体験用イヤーマフ1個、視界ゴーグル1個、背曲げ用ベスト1個、。ひざサポーター2個1組、ひじサポーター2種1組、。手首おもり2個1組(各約500g)、足首おもり2個1組(各約1,000g)、擬似体験用ゼッケン、。体験用手袋セット(テープ付)、折りたたみ杖1本、収納バッグ1個、。おもりスリッパ1足(片方のみ約400g) 。総重量:約5.6kg (おもりスリッパ含む)
CO2モニター ピピっと換気君
ヤガミ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷[学校環境衛生基準]に準拠!1500ppmでアラームが鳴るCO2モニター。アラームON/OFF機能付き測定範囲・精度:CO2/400~5000ppm(測定感度1ppm)・±50ppm±5%。温度/-20~60℃・±2℃湿度/5~95%RH・±5%。電源:USB充電式(USBケーブル3m付属、アダプタ付属)。充電後使用時間:約10時間(充電時間5時間以内)。内蔵電池:1200mAH。測定間隔:数秒毎。センサー:NDIR方式(単光源単一波長)。大きさ:約6.8(幅)×3.9(奥行)×9.8(高さ)cm。重さ:約120g。壁掛け用フック穴付き
生物顕微鏡 YMA-600
ヤガミ¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!。総合倍率40~600×。接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可。対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40× DIN規格 防カビ加工。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mm。プレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ。焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付。コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ。照明装置:充電式LED光源(調光可)。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)。大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg。付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
簡易型残留塩素測定器 DPD-O
ヤガミ¥9,098税込¥10,0081個翌々日出荷測定範囲:遊離残留塩素(mg/L):0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0。内 容 品:比色用セル3本、DPD錠剤100錠、ビニールケース
吐瀉物処理パウダー サラ固ナー Light
ヤガミ¥29,800税込¥32,7801個(8kg)翌々日出荷嘔吐物をさっと固め、感染拡大を防ぎます!。吸水力により優れ、消臭・除菌もできる嘔吐物処理パウダー。容器の大きさ:約Φ28×27.3(高さ)cm。内容量:8kg
電子てんびん YX-510
ヤガミ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷中学校の各種実験に対応した0.01g低価格な電子てんびん!。秤量:510g。最小表示0.01g(10mg)。皿寸法Φ130mm。機能風袋引き、個数計量、表示部バックライト。校正用分銅。大きさ190(W)×270(D)×80(H)mm。電源AC100V(アダプタ付属)。秤量以上の計量をした場合に、音で知らせる過負荷アラーム機能付き。
ターミネーションセット YGP-T
ヤガミ¥7,798税込¥8,5781式翌々日出荷ヒーティングケーブルの端末処理専用材料用途YGP/PFAの端末処理材(・熱収縮チューブ ・真鍮グランドセット(M20) ・シリコンキャップ 。・シリコンスリーブ ・シリコンシーラント)
生物顕微鏡
ヤガミ¥95,980税込¥105,5781個翌々日出荷大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!。総合倍率:40~900×。接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可。対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40×、S60× DIN規格 防カビ加工。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mm。プレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ。焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付。コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ。照明装置:充電式LED光源(調光可)。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)。大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg。付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC
ヤガミ¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷提示用・生徒用両方に使える顕微鏡カメラ。HDMI出力(大型モニターへの投影)とUSB出力(タブレットPCへの投影)に対応した顕微鏡用カメラです。撮像素子: 約200万画素 CMOS。出力: HDMI、USB(USB-TypeA)。接続鏡筒: 生物顕微鏡(JIS規格:Φ23.2mm)双眼実体顕微鏡(Φ30/30.5mm)。対応OS: Windows10以降、ChromeOS。記憶媒体: microSDカード32GB(付属)。電源: USB出力時/USB給電、HDMI出力時/専用ACアダプタ。大きさ: 約70×70×100mm。付属品: microSDカード32GB、専用ACアダプタ、HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、JIS鏡筒用アダプタ、双眼実体顕微
キャンバスベッド YCB
ヤガミ¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷救急用ベッドや防災備蓄用として使用できる簡易ベッド。大きさ:使用時/178(幅)×65(奥行)×31(高さ)cm。収納時/89(幅)×65(奥行)×12(高さ)cm。重 さ:約9kg。材 質: フレーム/スチール 生地/ナイロン(弱撥水性)、裏地ハイパロンコーティング
ヤガミ テープヒーター 自己制御型
ヤガミ¥4,798~税込¥5,278~1本(1m)3日以内出荷から5日以内出荷意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。 屋外でも使用可能です。用途液体・粘性ぶしっつの流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類液化・結晶化・結露防止、粉体・固体物凝固防止・水分の付着防止、配管・バルブ等の凍結防止・保温、タンク・ホッパー等の凍結防止・保温厚さ(mm)4.6質量(kg)0.12最小曲げ半径(mm)20以上最高使用温度(℃)(負荷時)65、(無負荷時)85
リボンヒーター(200V)
ヤガミ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。用途配管、小型容器などの保温・加熱に。トラスコ品番858-6382材質ガラスクロス幅(mm)30厚さ(mm)2長さ(m)3電源(V)200容量(W)500