カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- 伊東電機(239)
- サンドビック(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- omron(オムロン)(3)
- ワゴジャパン(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- イチグチ(2)
- SMC(2)
- クツワ(2)
- 潤工社(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- OKUTANI(2)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
「pm3/8」の検索結果

フランジヒーター LPM型
ヤガミ¥53,980~税込¥59,378~1台6日以内出荷から26日以内出荷フランジ式で液体を直接加熱。・接液部はすべてステンレス製です。 。・取り付けや交換が容易に行えます。用途・液体の凍結防止や加熱定格電圧(V)三相200周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85
フランジヒーター LPM型
ヤガミ¥53,980~税込¥59,378~1個26日以内出荷各種液体の加熱、予熱、保温に幅広く使用されるヒーターです。 接液部はすべてステンレス製で、長寿命を実現しました。 規格フランジを使用しているため特殊な工具や治具を使用せずに取付けられます。 浸透性のある液等はネジ式に比べ液漏れの心配がありません。機能温調器の有無:なし材質(キャップ)(ターミナル)フェノール樹脂周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)10~60材質(フランジ)SCS14材質(ヒーターシース)SUS316L材質(接液部)ステンレス使用場所屋内のみ周囲湿度(%)85以下
フランジヒーター LPM型 過昇温防止K熱電対付き
ヤガミ¥84,980~税込¥93,478~1台26日以内出荷フランジ式で液体を直接加熱。・過昇温防止用温度センサー(K 熱電対)付です。・接液部はすべてステンレス製です。 。・取り付けや交換が容易に行えます。用途・液体の凍結防止や加熱定格電圧(V)三相200周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85