約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
質量(kg)1.5
電源単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365
測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位)
松吉医科器械コード24-2345-00
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
質量(kg)約1.5
測定範囲(cm)0.0~99.5
最小表示単位0.5cm
電源単4型マンガン乾電池
高さ(cm)25・30(測定台/2段階切替)
2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
質量(kg)1.3
電源リチウム電池(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×397×605
測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位)
松吉医科器械コード02-3815-00
1個
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
測定値を液晶パネルにデジタル表示します。
児童から高齢者まで幅広く計測できる長座位前屈計として、またボックスを起こして立位体前屈計として利用することができます。
1台
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
測定範囲(kg)0.5~80
電源単3電池×2本またはACアダプター
寸法(mm)約200×480×110
付属品固定ベルト・アナログ出力コード
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。
被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。
表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。
トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ
質量(kg)約4
電源単三形乾電池×2、ACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110
長さ(cm)(足底)約32
検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル
表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg
測定方法アイソメトリック測定
測定回数1回
棒径(Φmm)(足指かけ棒)8
測定範囲(kg)0.5~80
適合サイズ(cm)(足)21.5~32
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
関連キーワード