カテゴリ
- 医療(21)
- 科学研究・開発用品(6)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- 竹井機器工業
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(17)
- TKK(11)
- TRUSCO(14)
- アズワン(2)
- エレコム(8)
- サカエ(49)
- サンカ(10)
- サンビー(2)
- トーヨーコーケン(TKK)(35)
- パナソニックコネクト(8)
- ホンダ(40)
- 京セラ(10)
- 信和自動車工業(3)
- 常磐精工(8)
- 東海興商(4)
- 東芝(5)
- 盛光(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(6)
「tkk」の検索結果
特価

デジタル握力計(グリップD)
竹井機器工業¥32,980税込¥36,2781個当日出荷オートパワーオフ機能付。質量(g)680電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位)アズワン品番0-7023-01松吉医科器械コード02-3770-00
健口くんハンディⅡ
竹井機器工業¥48,998税込¥53,8981個当日出荷1箇所のボタンで全てが操作できるシンプル構造。従来機種より左右幅と厚みを短くし、手のひらにジャストフィットする設計付属品収納袋その他カウントモニタ有り質量(g)125(電池含む)電源単4乾電池×2本表示液晶表示2桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×164×26測定時間5秒連続使用時間100時間(アルカリ乾電池使用の場合)測定内容オーラルディアドコキネシス(発音回数の自動カウント)(1秒あたりの回数)オートパワーオフ測定終了後、3分アズワン品番68-5211-99
【レンタル】デジタル長座体前屈測定計
竹井機器工業¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。質量(kg)約1.5最小表示単位0.5cm
デジタル長座体前屈計
竹井機器工業(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。質量(kg)1.5電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位)松吉医科器械コード24-2345-00
足指筋力測定器Ⅱ
竹井機器工業¥289,800税込¥318,7801個8日以内出荷足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。品番:TKK3365bはA/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。寸法(mm)約200×480×110質量(kg)約4測定方法アイソメトリック測定測定範囲(kg)0.5~80
痛覚計
竹井機器工業¥149,800税込¥164,7801個当日出荷円錘型圧子を使ったペン型で、先端への圧力を連続的に変えながら、痛覚の閾値をグラム単位で測定します。寸法(mm)約Φ13×105(キャップ含まず)ストローク1g当たり2mm±10%測定範囲2~10g質量(g)約14松吉医科器械コード20-2920-00
ジャンプ デジタル垂直とび測定器 T.K.Kシリーズ
竹井機器工業¥59,980税込¥65,9781個当日出荷●跳躍高の測定を「紐がどれだけ伸びたか」から測定します。●2回測定し、良いほうの記録をデジタルで点滅表示します。●携帯に便利で様々な場所での測定が可能です。仕様-MD質量(kg)本体:約0.2、ゴム板:約0.4測定範囲ベルトの高さ110cmで5~99cm寸法本体:約137×35×80mm、ゴム板:直径 約380mm 厚さ 約3mm電源リチウム電池内蔵表示液晶2桁 1cm単位連続使用時間約1,000時間オートパワーオフ最終測定後約1分アズワン品番62-1611-79
棒反応時間測定器(リアクションBG)
竹井機器工業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷棒の落下を利用して敏捷性を測定します。材質木寸法(mm)Φ20×550測定範囲(mm)0~500(10mm単位)松吉医科器械コード19-2415-00
【レンタル】口腔機能測定機器 健口くん
竹井機器工業¥6,198~税込¥6,818~1個翌日出荷から4日以内出荷口腔機能の目安となる、オーラルディアドコキネシスと反復唾液嚥下テスト(RSST)の測定を可能にした測定器です。付属品マイク、外部嚥下ラップボタン、ACアダプタ、収納ポーチ表示グラフィックLCD 122×32ドット(バックライト内蔵)
【レンタル】バック-D(デジタル背筋力計)
竹井機器工業(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。電源単4乾電池2本表示液晶4桁 0.5kg単位
フリッカー値測定器Ⅱ型(自動型)
竹井機器工業¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から11日以内出荷からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。仕様(フリッカー変化方法)自動型質量(g)800電源ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×355×135照度(Lx)チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)可変範囲20~60Hz(±10%)松吉医科器械コード19-2420-00
【レンタル】リアクション(全身反応測定器)
竹井機器工業¥6,198~税込¥6,818~1個翌々日出荷から4日以内出荷フラッシュが点灯してから被験者が跳びあがり両足がマットから離れるまでの時間を測定し、デジタル表示します。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約7表示LED4桁(回数はLED1桁)測定回数5回(3~6回まで設定可能)、練習:なし/2回(設定可能)最小単位0.001秒表示内容全測定データの平均または、全測定データの最高、最低値除く平均(設定可能)スタート方式自動または手動(設定可能)
デジタル背筋力計(バックD)
竹井機器工業¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。質量(kg)3.7電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×3115×328測定範囲(kg)20.0~300.0(0.5kg単位)松吉医科器械コード02-3805-00
【レンタル】足指筋力測定器Ⅱ アナログ出力付き
竹井機器工業¥6,898~税込¥7,588~1個翌日出荷から4日以内出荷足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。付属品固定ベルト・アナログ出力コード
バック-D デジタル背筋力計
竹井機器工業¥82,980税込¥91,2781個5日以内出荷2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。アズワン品番62-1611-71
デジタル上体そらし計
竹井機器工業¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。質量(kg)約0.7電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×172×817測定範囲(cm)10.0~80.0(0.1単位)松吉医科器械コード02-3820-00
マルチタイマー
竹井機器工業¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Timed Up & Go および閉開眼片足立ち時間測定用タイマーです。付属品ポール、ゴム台、リモートスイッチ質量(kg)(マットスイッチ)0.38、(調整器)0.2測定範囲0.1~99.9秒電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マットスイッチ)300×300×5、(調整器)124×136×75松吉医科器械コード19-2395-00
口腔機能測定機器健口くん
竹井機器工業¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷口腔機能の目安となる反復唾液嚥下テスト(RSST)と、オーラルディアドコキネシスの容易な測定を可能にした測定器です。付属品マイク、外部嚥下ラップボタン、収納ポーチ質量(g)500電源ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×50松吉医科器械コード23-2650-00
足指筋力測定器Ⅱ(ベルト付)
竹井機器工業(1件のレビュー)¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。付属品足指筋力固定ベルト質量(kg)約4電源単3乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×480×110測定範囲(kg)0.5~80.0
テンションメーターD
竹井機器工業¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。質量(kg)0.68電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×230×62測定範囲(kg)5.0~100.0(0.1kg単位)松吉医科器械コード23-6897-01
足指筋力測定器Ⅱ A/Dコンバーター1ch ソフトウェア付き
竹井機器工業¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷A/Dコンバーター1ch(ソフトウェア付き)。対応OSWindows(R)7/8/10アズワン品番7-4877-03
手のばし測定器
竹井機器工業¥119,800税込¥131,7801個11日以内出荷ファンクショナルリーチを測定するもので、バランス感覚の衰えを見ることができます。付属品三脚、ツマミ質量(kg)0.23測定範囲(スタート時ヒモ長110cmで)5~99.5cm(0.5cm単位)電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)80×77×137松吉医科器械コード19-2400-00
デジタル体前屈計(フレクションD)
竹井機器工業¥39,980税込¥43,9781個11日以内出荷2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。質量(kg)1.3電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×397×605測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位)松吉医科器械コード02-3815-00
足指筋力測定器Ⅱ ベルト付
竹井機器工業¥289,800税込¥318,7801台10日以内出荷足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。 被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。 表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。 トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ質量(kg)約4電源単三形乾電池×2、ACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110長さ(cm)(足底)約32検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg測定方法アイソメトリック測定測定回数1回棒径(Φmm)(足指かけ棒)8測定範囲(kg)0.5~80適合サイズ(cm)(足)21.5~32
皮下脂肪厚測定器
竹井機器工業¥139,800税込¥153,7801個11日以内出荷精巧に設計された皮下脂肪厚計です。質量(g)約185測定範囲(mm)0~60(1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×130×21松吉医科器械コード02-3855-00
デジタル長座位・立位体前屈計
竹井機器工業¥109,800税込¥120,7801台15日以内出荷測定値を液晶パネルにデジタル表示します。 児童から高齢者まで幅広く計測できる長座位前屈計として、またボックスを起こして立位体前屈計として利用することができます。
痛覚計
竹井機器工業¥149,800税込¥164,7801個43日以内出荷円錐型圧子を使ったペンタイプの痛覚計です。 先端への圧力を連続的に変えながら、痛覚の閾値をグラム単位で測定します。寸法(mm)約Φ13×105ストローク1gあたり2mm±10%測定範囲2~10gアズワン品番7-3849-01