マーキュリーフリー血圧計 コットンカフフォーカルコーポレーション8日以内出荷
水銀は一切使用しないので、万が一本体を落下してしまっても水銀漏れの心配がありません電源投入後2秒で測定できるクイックスタンバイ機能を搭載使い慣れた水銀血圧計と同じ聴診法での測定なので、簡単正確な測定が可能夜間の病棟など暗い場所でも明瞭に測定いただける、バックライト機能付き液晶パネルを採用電源を入れた状態で一定時間を過ぎると自動でパワーOFF。無駄な電池浪費をセーブゴム素材は安心のオールラテックスフリー仕様。医療従事者・患者双方のアレルギー罹患リスクを回避測定時、患者様との最適な距離感を取りやすいエクストラロングチューブを標準装備単3電池3本で約6,000回の測定が可能
材質本体/ABS樹脂、カフ/綿・ベルクロ、コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/PVC、ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)寸法(mm)140×540質量(g)約880測定範囲(mmHg)20~298アズワン品番64-5069-71医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039MFS001チューブ長さ(mm)700収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65適合腕周(cm)24~40医薬品医療機器等法一般医療機器使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×338