【写真管理と電子納品のスムーズな連携を実現】
『蔵衛門御用達』は、20年の販売実績をもつ、工事写真を活用するための本格的「工事写真管理」ソフトです。ガイドに従い写真と情報を登録するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成することができ、編集や仕分け作業の操作も直感的に行えます。もちろん、最新の各要領(案)、各基準(案)に対応しています。
【黒板の工事情報は台帳へ自動挿入】
黒板で入力した文字情報は、写真の横にレイアウトされ、自動で台帳に挿入されます。黒板の情報がそのまま流し込まれるため、写真に写された文字の確認や文字を打ち込む必要はありません。さらに、打ち間違いなどの人的要因によるリスクを極小化します。また、文字情報は写真と連携しているため、写真と文字を同時に並び替えすることも可能です。
【『蔵衛門御用達2021』新機能】
『蔵衛門御用達2021』には、『安心クラウドバックアップ』にモバイル端末からでも写真台帳を確認できる機能、『電子マーカー』付き工事写真に対応、国土交通省工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領令和2年3月対応など新しい機能を多数追加しました。
<新機能紹介1:モバイル端末でも確認できるクラウド写真台帳を発注者へ共有できる>
『蔵衛門御用達』で作成された工事写真データを、高セキュリティの専用クラウドへ保存できる『安心クラウドバックアップ』に新機能を追加。保存したクラウドデータを専用WEBページから写真台帳として確認でき、必要なメンバーへメールで共有することが可能です。クラウド写真台帳はバックアップの度に更新されるため、建設現場監督は一度の共有で報告が完了。発注者のような随時施工状況の確認をしたい関係者は、タブレットやスマートフォン、『蔵衛門Pad』で、いつでもどこでも新しい工事写真を確認出来るようになります。
<新機能紹介2:新技術『電子マーカー』付き工事写真に対応>
『蔵衛門御用達2021』シリーズは、『蔵衛門Pad Tough』に実装される『電子マーカー』に対応。配筋検査時は、鉄筋の本数や間隔を分かりやすくするため、マグネットを鉄筋に貼り付けて撮影していました。しかし、マグネットを貼り付けるのは、手間がかかる上、回収忘れがあった場合、コンクリート中の異物になる恐れがあります。『電子マーカー』は、工事写真に電子的なマグネットや補助線を描画し、画像改ざんにあたらないように別レイヤーとして保存。『蔵衛門御用達2021』に取り込むことで、『電子マーカー』の表示オンオフを切り替えて見ることができます。工事写真の元データと、『電子マーカー』付きデータの両方を確認できるため、より施工状況のわかりやすい工事台帳を作成することが可能です。
<新機能紹介3:令和2年3月 国土交通省 工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領に対応>
『蔵衛門御用達』では、国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社の電子納品等運用ガイドラインなど、各電子納品の基準/要領に対応しています。『蔵衛門御用達2021』では、新たに国土交通省の工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領(令和2年3月)へ対応しました。工事情報登録時の文字列チェックと自動変換、工事写真情報のエラー表示といった『電子納品支援機能』、電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録、管理をスムーズに行うことができます。
仕様Microsoft Excel (2013、2016、2019、office365)(インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません)
プリンターカラープリンタ推奨
メモリー4.0GB以上推奨
ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの
使用CPUIntel Core i3以上推奨
OSWindows11/ Windows10 / Windows 8.1
対応ブラウザInternet Explorer 11 Microsoft Edge プロキシ認証対応
写真・黒板・図面を持ち歩ける小型タブレット。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
画面サイズ8インチ
容量(GB)128
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応
2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット
質量(g)784
温度(℃)-20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×144×14
通信方式Wi-Fi / 4G LTE
メモリー4GB
ディスプレイ8インチ Gorilla Glass 3
保証期間18ヶ月
防塵防水性能IP68
接続端子USB TypeC
バッテリー容量(mAh)9000
プロセッサーSDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 )
関連資料(1.31MB)
グリーン購入法適合
カメラ仕様16MP広角+13MP超広角
ストレージ64GB
落下耐久(m)1.2
1台
¥139,900
税込¥153,890
8日以内出荷
過酷な現場で持ち歩ける頑丈スマホ。通常より8倍明るい大光量LEDライト「くらくらビーム」搭載で暗所撮影時も鮮明に撮影可能。電子小黒板利用だけでなく図面共有やチャット、通話や他アプリの利用もできる端末です。
国土交通省の「NETIS」最高レベルVE獲得。「蔵衛門クラウド」と連携して利用ください。
技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット
仕様SIM:nanoSIM、音声通信キャリア:ドコモ/au/softbank/楽天モバイル
質量(g)405
温度(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×174.8×18.3
通信方式Wi-Fi / 4G LTE
ディスプレイ6.58インチ
保証期間12ヶ月
防塵防水性能IP68/IP69K
接続端子USB TypeC
バッテリー容量(mAh)10000
OSAndroid13
プロセッサーMediaTek Helio P90(8コア)
関連資料(1.31MB)
グリーン購入法適合
カメラ仕様48MP+16MP
ストレージ256GB
落下耐久(m)1.5
SDカードmicroSD
1台
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
片手で撮影できる軽量スマホ。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。電子小黒板利用だけでなく通話や他アプリの利用もできるスマホモデル。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
メモリー容量8GB
ディスプレイ6.52型
OSAndroid 13
SSD256GB
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
関連キーワード