絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤナセ(柳瀬)のロゴ

ヤナセ(柳瀬)

柳瀬株式会社は、磨きのパイオニアを目指して、あらゆる分野の研磨にフィットする多種多様な製品開発に努力しております。
40数年間の実績を大切にしながら、新しいものへの挑戦も怠りなく、より使いやすく、より精度の高い磨きをモットーに、これからも信頼される製品づくりに専念してまいります。

会社情報
会社名柳瀬株式会社
所在地〒669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川1385
102件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ベタディスク シールはがし用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク シールはがし用

    ヤナセ(柳瀬)(9件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途各種シールはがし寸法(mm)50×6.35アズワン品番64-9621-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニコングネクスト ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングネクスト

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
    仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本タイプコードレス軸径Φ2.35/3mm電源充電式使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応変速3段階スピード調整
  • 切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬)

    切断ホイールセット

    ヤナセ(柳瀬)(29件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1箱(4本)
    当日出荷
    沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
    用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトディスク ヤナセ(柳瀬)

    フェルトディスク

    ヤナセ(柳瀬)(20件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1枚ほか
    当日出荷
    一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
  • インパクト用マジックパットセット ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用マジックパットセット

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(4個)
    当日出荷
    研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。
    用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬)

    ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)

    ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(5g)
    当日出荷
    金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
    タイプ油性適合材各種金属・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトシート ヤナセ(柳瀬)

    フェルトシート

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
    厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • B-TOP ヤナセ(柳瀬)

    B-TOP

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(5枚)
    当日出荷
    徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080]羽根枚数80羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)(20件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
    用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25
  • 錆取半蔵(サビトリハンゾウ) ヤナセ(柳瀬)

    錆取半蔵(サビトリハンゾウ)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1枚
    当日出荷
    サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較) サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。 「安全」「速い」「耐久性」が違います。
    用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし厚さ(mm)15穴径(Φmm)15外径(Φmm)94RoHS指令(10物質対応)対応最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
  • インパクト用軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用軸付フラップ

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。 しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。 市販のインパクトドライバーで使用可能。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。砥材ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 青棒GL ヤナセ(柳瀬)

    青棒GL

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    最終仕上用で最高級品。 切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
    用途金属一般の最高光沢仕上げ。適合材金属一般RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)

    ハッピートップ

    ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(20枚)
    当日出荷
    目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
    用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。直径(Φmm)100砥材A (アルミナ)穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材鉄・ステンレス・アルミなど外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
    用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.22毛丈(mm)12材質(ブラシ部)鋼線メッキ外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー テーパー型 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー テーパー型

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷
    細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。
    用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。 彫金や銀細工の製作にも使用できます。粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3適合材陶器・石材・宝石・硬質金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール(円筒型) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(円筒型)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷
    金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
    用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤

    ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1本(100g)
    当日出荷
    用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3
  • 軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(6mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線軸付カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
    用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.28毛丈(mm)25材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)65金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー 砲弾型 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 砲弾型

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬)

    ユニトップミニディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(5枚)
    当日出荷
    「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
    用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
  • スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬)

    スパークディスク(エコノミータイプ)

    ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
    研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス軸付ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレス軸付ホイールブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
    用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6粒度220厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)ステンレス線外径(Φmm)75適合材ステンレス、アルミ金具径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    コンクリートTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1枚
    当日出荷
    荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
    用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!厚さ(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])12000羽根枚数60砥粒C最大回転数(min-1[r.p.m])12000羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス・ヘッドライトクリーニングセット ヤナセ(柳瀬)

    ガラス・ヘッドライトクリーニングセット

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    ガラセリウムがチューブの容器に入っているので塗布も楽々。 低トルクの3.6Vの電動ドライバーとも相性抜群です。
    用途ガラスの小さなキズ消し、鏡のウロコ落とし、ヘッドライトの黄ばみ除去など成分ガラセリウム30gセット内容べたディスクフェルト(BDF01)×1、ガラセリウム30g(YGC-C30)×1軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材ガラス、鏡
  • 軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(3mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(10本)
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ベタディスク サビ・塗装用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク サビ・塗装用

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途サビ取り・塗装剥がし研磨寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー 球型 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 球型

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬)

    SGサイザルディスクオレンジ

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
    用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。トラスコ品番359-9043厚さ(mm)約18質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
    適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線カップブラシ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線カップブラシ Eタイプ

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンベルト(ハードタイプ) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンベルト(ハードタイプ)

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥7,098税込¥7,808
    1箱(5本)
    当日出荷
    太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプのベルトです。
    用途仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。砥材C砥材(黒色炭化珪素砥粒)ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265幅W×全長(mm)60×265RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ベタディスク コンクリート用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク コンクリート用

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途コンクリート・石材研磨粒度#24寸法(mm)50×6.35適合材コンクリート・石材RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトロール ヤナセ(柳瀬)

    フェルトロール

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(5個)
    当日出荷
    お好きなサイズでご使用できます。
    長さ(mm)1800幅(mm)25厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬)

    切断砥石 翼

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    安定した切れ味が特長です。
    用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用軸付フェルトホイール(六角軸) ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用軸付フェルトホイール(六角軸)

    ヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷
    研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
    用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。六角対辺(mm)6.35
  • 木工TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    木工TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1枚
    当日出荷
    木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
    用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材木材、金属、鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応