1,162件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッションコーン ジルコニア ヤナセ(柳瀬)クッションコーン ジルコニアヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
779税込857
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
砥材ジルコニア(Z)最高回転数(min-1[r.p.m])18000
電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型)ヤナセ(柳瀬)
999税込1,099
1本ほか
41日以内出荷
砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンド(CBN)バー(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンド(CBN)バー(砲弾型)ヤナセ(柳瀬)
999税込1,099
1本ほか
41日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンド(CBN)バー(円筒型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンド(CBN)バー(円筒型)ヤナセ(柳瀬)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から41日以内出荷
砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
研磨布ディスク(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)研磨布ディスク(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1箱(150枚)
5日以内出荷
砥材アルミナ(A)最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナ丸シート ヤナセ(柳瀬)アルミナ丸シートヤナセ(柳瀬)
2,198税込2,418
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途中~仕上げ研磨用金属表面の研磨に適しています金属のキズ取り、ジルコニアペーパーで研磨後の仕上等に外径(Φmm)50質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングパット 125パイ 穴無し マジック ヤナセ(柳瀬)サンディングパット 125パイ 穴無し マジックヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
FRP仕様で強く、最高の弾性。
トラスコ品番402-8902種別マジック仕様(穴無し)質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト丸シート ヤナセ(柳瀬)フェルト丸シートヤナセ(柳瀬)
4,898税込5,388
1パック(10枚)
当日出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げに適しています研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください粒度-外径(Φmm)50トラスコ品番402-8953厚さ(mm)約3質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニア丸シート ヤナセ(柳瀬)ジルコニア丸シートヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途重研削に最適溶接後の荒研磨、面取り、ビート取り等に鉄・ステンレス等、一般金属の荒削りに質量(g)4外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ペッタンパット ヤナセ(柳瀬)ペッタンパットヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ウレタン強力加工パット
用途ペッタンΦ50を取り付けてご使用ください。外径(Φmm)50仕様外径45×ネジサイズ1/4-20UNCトラスコ品番402-9241質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーパット用替ペーパー ヤナセ(柳瀬)フィンガーパット用替ペーパーヤナセ(柳瀬)
2,498税込2,748
1パック(10枚)
4日以内出荷
細部まで手が届く、回転サンドペーパー、目づまりすると回して新しい面を出せるので経済的です。
用途金型研磨に。バリ取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
カッティング砥石 ヤナセ(柳瀬)カッティング砥石ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。 マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
粒度#100穴径(Φmm)1.8適合材炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
GPディスク ヤナセ(柳瀬)GPディスクヤナセ(柳瀬)
639税込703
1枚
当日出荷
直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。 研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。 金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。
用途研磨、バリ取り、錆落とし外径(Φmm)100厚さ(mm)15砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]適合材金属、木材RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ軸付エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキ軸付エンドブラシヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。毛丈(mm)27筒径(Φmm)15軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)20線径(Φmm)0.25適合材鋼板筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬)研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO)ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1本
9日以内出荷から17日以内出荷
柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。シャンク径(mm)6シャンク長(mm)150砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200
パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ) ヤナセ(柳瀬)パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
力強いパワーで楽々カット 溶着ダイヤで鋭い切れ味。 ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。 強力溶着ダイヤで長寿命
用途大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等の切断仕様乾式最大回転数(min-1[r.p.m])14500適合材大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックベベルハード ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラックベベルハードヤナセ(柳瀬)
9,598税込10,558
1箱(5枚)
当日出荷
ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。
外径(Φmm)100粒度80タイプハード穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ノークロム24 ヤナセ(柳瀬)ノークロム24ヤナセ(柳瀬)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
クロム未使用品 油脂分が少なく、バフを固まらせることなく、脱脂性に非常に優れています。
用途軟質金属の鏡面光沢仕上げ アルミ、真鍮、銅、亜鉛等の仕上げ適合材軟質金属、アルミ、真鍮、銅、亜鉛等トラスコ品番405-0169寸法(mm)60×125×35質量(g)470RoHS指令(10物質対応)対応
スロットル式軽量小型エアーグラインダー ヤナセ(柳瀬)スロットル式軽量小型エアーグラインダーヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個全長(mm)180質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.62グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.53ディスク径(Φmm)100ホース接続口(エア源側)Rc1/4排気方向側方関連資料(0.46MB)
新マイクロアングルグラインダー120 ヤナセ(柳瀬)新マイクロアングルグラインダー120ヤナセ(柳瀬)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000空気消費量(m3/min)0.2付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個質量(g)230使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19取付部M7×P0.75排気方向後方
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)30穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)30穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷から27日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)30穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪(外径:100 幅:25 穴径:12.7) ヤナセ(柳瀬)研磨輪(外径:100 幅:25 穴径:12.7)ヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1セット(5個)
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)100幅(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
仕上用軸付コットンホイール ヤナセ(柳瀬)仕上用軸付コットンホイールヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
用途鏡面仕上に最適です。 サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16RoHS指令(10物質対応)対応
マイティー用(スポンジローラー) ヤナセ(柳瀬)マイティー用(スポンジローラー)ヤナセ(柳瀬)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
寸法・サイズ(mm)60×50全長(mm)60外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーフラップ ヤナセ(柳瀬)ペーパーフラップヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄等一般金属、木工、プラスチックなどの一般研磨用。外径(Φmm)50幅(mm)60
フェルトベルト(最終仕上げ用) ヤナセ(柳瀬)フェルトベルト(最終仕上げ用)ヤナセ(柳瀬)
19,980税込21,978
1箱(5本)
当日出荷
研磨剤を塗布してご利用下さい。美しい仕上面が得られます。
用途最終仕上げ用、ふき取り用ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265寸法(mm)60×265RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルホイール ヤナセ(柳瀬)サイザルホイールヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
用途仕上研磨用、300~400仕上、麻羽布。外径(Φmm)50幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
5日以内出荷
外径(mm)100内径(Φmm)15砥材シリコンカーバイト石材直径(Φmm)100穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOPセラミック センターカット ヤナセ(柳瀬)ユニTOPセラミック センターカットヤナセ(柳瀬)
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線ヤナセ(柳瀬)
689税込758
1個
翌日出荷から10日以内出荷
ペッタンペーパー・セラミック ヤナセ(柳瀬)ペッタンペーパー・セラミックヤナセ(柳瀬)
2,198税込2,418
1箱(10個)
3日以内出荷
ポイントエッグビット ヤナセ(柳瀬)ポイントエッグビットヤナセ(柳瀬)
729税込802
1個
9日以内出荷
爪裏の掃除、先端が細いので巻き爪でも隙間から削れます。ストーンをオフする際の隙間を簡単に作れます。また、サイドのルーズスキンなどの除去にも適しています。
材質タングステン鋼全長(mm)44刃長(mm)4.6刃径(Φmm)最大2アズワン品番66-0038-24
セーフティコーナービット ヤナセ(柳瀬)セーフティコーナービットヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
爪のサイドや甘皮付近の肌に近い部分の角質除去、爪下の角質肥厚や、厚みのある爪表面を整えます。先端が丸い形状でマシン初心者の方でも安心・安全にご使用頂けます。タングステン鋼を使用しているため、耐久性が良く、錆びにくい為簡単に洗浄、消毒ができます。フットなどのルーズスキンなどの除去も可能です。
材質タングステン鋼全長(mm)44刃長(mm)6.6刃径(Φmm)2アズワン品番66-0038-23
ダイヤモンドボールビット ヤナセ(柳瀬)ダイヤモンドボールビットヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
タコの仕上げ、肥厚した角質の除去に。キューティクルエリアやサイドの硬くなったルーズスキンに確実にアプローチします。フットのサイドウォールの頑固な角質の除去も可能です。
材質ステンレス鋼(ヘッド部にダイヤモンド研磨材を使用)全長(mm)42刃径(Φmm)4.5アズワン品番66-0038-28
ダイヤモンドポイントビット RO1-31シリーズ ヤナセ(柳瀬)ダイヤモンドポイントビット RO1-31シリーズヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
ダイヤモンド加工が施されており、キューティクル周りのルースキューティクルの除去や細かい部分の段差調整が可能です。キューティクルを上げにくい方や、コーナー部分のケアが苦手な方におすすめです。
材質ステンレス鋼(ヘッド部にダイヤモンド研磨材を使用)全長(mm)45刃長(mm)13刃径(Φmm)最大3.9×最小2.0
ユニTOPディスク(Wタイプ) アルミナ ヤナセ(柳瀬)ユニTOPディスク(Wタイプ) アルミナヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1箱(10枚)
3日以内出荷
研磨布の長・短仕様でアタリが平均になるように設計しました。ネジ式ワンタッチタイプ「や~かんたん」もあります。
用途ビート取り、バリ取りに適用。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
TOPディスク シリコンカーバイト ヤナセ(柳瀬)TOPディスク シリコンカーバイトヤナセ(柳瀬)
3,500税込3,850
1箱(5枚)
3日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。トラスコ品番812-2392粒度#80穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
ドリル用アタッチメント2 Φ6.35軸 ヤナセ(柳瀬)ドリル用アタッチメント2 Φ6.35軸ヤナセ(柳瀬)
7,998税込8,798
1箱(10本)
3日以内出荷
ドライバドリルやボール盤にグラインダー用ディスクが取り付けできます。レンチ等でつかめます。付けやすく、外しやすいです。
用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6.35mmでインパクトドライバー等に接続する部品です。質量(g)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000