1,162件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドポイントビット RO1-31シリーズ ヤナセ(柳瀬)ダイヤモンドポイントビット RO1-31シリーズヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
ダイヤモンド加工が施されており、キューティクル周りのルースキューティクルの除去や細かい部分の段差調整が可能です。キューティクルを上げにくい方や、コーナー部分のケアが苦手な方におすすめです。
材質ステンレス鋼(ヘッド部にダイヤモンド研磨材を使用)全長(mm)45刃長(mm)13刃径(Φmm)最大3.9×最小2.0
ユニTOPディスク(Wタイプ) アルミナ ヤナセ(柳瀬)ユニTOPディスク(Wタイプ) アルミナヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1箱(10枚)
3日以内出荷
研磨布の長・短仕様でアタリが平均になるように設計しました。ネジ式ワンタッチタイプ「や~かんたん」もあります。
用途ビート取り、バリ取りに適用。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
TOPディスク シリコンカーバイト ヤナセ(柳瀬)TOPディスク シリコンカーバイトヤナセ(柳瀬)
3,500税込3,850
1箱(5枚)
3日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。トラスコ品番812-2392粒度#80穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
ドリル用アタッチメント2 Φ6.35軸 ヤナセ(柳瀬)ドリル用アタッチメント2 Φ6.35軸ヤナセ(柳瀬)
7,998税込8,798
1箱(10本)
3日以内出荷
ドライバドリルやボール盤にグラインダー用ディスクが取り付けできます。レンチ等でつかめます。付けやすく、外しやすいです。
用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6.35mmでインパクトドライバー等に接続する部品です。質量(g)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
ドリル用アタッチメント2 Φ6mm丸軸 ヤナセ(柳瀬)ドリル用アタッチメント2 Φ6mm丸軸ヤナセ(柳瀬)
4,898税込5,388
1箱(10本)
3日以内出荷
ドライバドリルやボール盤にグラインダー用ディスクが取り付けできます。レンチ等でつかめます。付けやすく、外しやすいです。
用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6mmで電動ドライバー等に接続する部品です。質量(g)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
ストレートクラゲTタイプ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲTタイプヤナセ(柳瀬)
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
品質そのまま、お求めやすくなりました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。
幅(mm)340粒度(#)180外径(Φmm)300毛材アルミナ穴径(mm)32スリット幅(mm)4
ストレートクラゲCタイプ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲCタイプヤナセ(柳瀬)
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
他にはないセラミック砥材で研削力アップしました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。
幅(mm)340粒度(#)180外径(Φmm)300毛材セラミック穴径(mm)32スリット幅(mm)4
ベベルグレート 95×M10-中目 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート 95×M10-中目ヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート 95×M10-荒目 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート 95×M10-荒目ヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。イエロー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート ブラック 95×M10 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート ブラック 95×M10ヤナセ(柳瀬)
8,498税込9,348
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート 95×M10-細目 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート 95×M10-細目ヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。エビ茶最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
電着ダイヤ 切り込みカッターE 105×20(15) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤ 切り込みカッターE 105×20(15)ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
シャープな切れ味。スピーディーな切断ができます。
粒度#60最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)105穴径(mm)20
電着ダイヤ カッター&ディスクE 100×20(15) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤ カッター&ディスクE 100×20(15)ヤナセ(柳瀬)
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
シャープな切れ味。スピーディーな切断及び研磨ができます。
粒度#120最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)100穴径(mm)20
ベベルグレート ブラック ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート ブラックヤナセ(柳瀬)
8,498税込9,348
1セット(5個)
5日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などブラック質量(g)94ねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95容量(GB)M10BGB
ベベルグレート パープル ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート パープルヤナセ(柳瀬)
5,698税込6,268
1セット(5個)
5日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などパープル質量(g)69ねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95
ベベルグレート ヤナセ(柳瀬)ベベルグレートヤナセ(柳瀬)
6,798税込7,478
1セット(5個)
5日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95
ネットディスクE ヤナセ(柳瀬)ネットディスクEヤナセ(柳瀬)
3,798税込4,178
1枚
3日以内出荷
シャープな切れ味。スピーディーな研削ができます。R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)100
ダイヤスポンジパット 60x95x30 #100 ヤナセ(柳瀬)ダイヤスポンジパット 60x95x30 #100ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
長さ(mm)95幅(mm)60粒度100厚さ(mm)32
ダイヤスポンジパット 60x95x30 #60 ヤナセ(柳瀬)ダイヤスポンジパット 60x95x30 #60ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
長さ(mm)95幅(mm)60粒度60厚さ(mm)32
ダイヤスポンジパット 60x95x30 #200 ヤナセ(柳瀬)ダイヤスポンジパット 60x95x30 #200ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
長さ(mm)95幅(mm)60粒度200厚さ(mm)32ピンク
DORADOーα 255×t2.5×刃数80×25.4穴 ヤナセ(柳瀬)DORADOーα 255×t2.5×刃数80×25.4穴ヤナセ(柳瀬)
27,980税込30,778
1枚
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。刃数80最高使用回転数(min-1[r.p.m])5600切断能力(mm)アルミパイプΦ60刃厚(mm)2.5材質(チップ)超硬合金外径(mm)255穴径(mm)25.4
DORADOーα 355×t3.0×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬)DORADOーα 355×t3.0×刃数100×25.4穴ヤナセ(柳瀬)
41,980税込46,178
1枚
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。刃数100最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000切断能力(mm)アルミパイプΦ100刃厚(mm)3材質(チップ)超硬合金外径(mm)355穴径(mm)25.4
DORADOーα 405×t3.1×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬)DORADOーα 405×t3.1×刃数100×25.4穴ヤナセ(柳瀬)
48,980税込53,878
1枚
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。刃数100最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600切断能力(mm)アルミパイプΦ125刃厚(mm)3.1材質(チップ)超硬合金外径(mm)405穴径(mm)25.4
DORADOーα 305×t2.0×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬)DORADOーα 305×t2.0×刃数100×25.4穴ヤナセ(柳瀬)
37,980税込41,778
1枚
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。刃数100最高使用回転数(min-1[r.p.m])4700切断能力(mm)アルミパイプΦ75刃厚(mm)2材質(チップ)超硬合金外径(mm)305穴径(mm)25.4
バリキレブラシEX Φ50 S#80 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 S#80ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個(1個)
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)80砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.25
バリキレブラシEX Φ50 S#240 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 S#240ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個(1個)
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)240砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)0.75
バリキレブラシEX Φ50 S#120 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 S#120ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個(1個)
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)120砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.1
バリキレブラシEX Φ50 C#80 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 C#80ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1個(1個)
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)80砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.2
バリキレブラシEX Φ50 C#240 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 C#240ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1個(1個)
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)240砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)0.9
バリキレブラシEX Φ50 C#180 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 C#180ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1個(1個)
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)180砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1
フェルトベルト ヤナセ(柳瀬)フェルトベルトヤナセ(柳瀬)
27,980税込30,778
1箱(5本)
5日以内出荷
用途フェルト製のベルトで、最終仕上げ・ふき取り用。長さ(mm)265幅(mm)60
ベタディスク金属加工セット ヤナセ(柳瀬)ベタディスク金属加工セットヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
用途一般金属のバリ取り・面取り長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50関連資料(1.14MB)
ベタディスク光沢セット ヤナセ(柳瀬)ベタディスク光沢セットヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
用途一般金属の光沢出し長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50関連資料(1.14MB)
ベタディスク木工加工セット ヤナセ(柳瀬)ベタディスク木工加工セットヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
用途木材の加工や面取り長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50関連資料(1.14MB)
ベタディスク金属キズ消しセット ヤナセ(柳瀬)ベタディスク金属キズ消しセットヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
用途金属の表面ならし長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50関連資料(1.14MB)
隅隅削削 ヤナセ(柳瀬)隅隅削削ヤナセ(柳瀬)
489税込538
1枚
5日以内出荷
表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。
粒度60(#)砥材シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
”ダブルアクションサンダー50” アルミナ丸シート ヤナセ(柳瀬)”ダブルアクションサンダー50” アルミナ丸シートヤナセ(柳瀬)
849税込934
1箱(10枚)
3日以内出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単です。
用途中~仕上げ研磨用に。金属表面の研磨に最適。金属のキズ取り、ジルコニアペーパーで研磨後の仕上げなどに。トラスコ品番837-0239粒度(#)240外径(mm)50
ユニロンサテンバフ ヤナセ(柳瀬)ユニロンサテンバフヤナセ(柳瀬)
7,498税込8,248
1個
23日以内出荷
重ね合わせで使用幅が自由に選べ、合せ目のスジが入りません。
適合用途鏡面
スリットクラゲ 標準品 ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲ 標準品ヤナセ(柳瀬)
73,980税込81,378
1個
34日以内出荷
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。使い終わった後のホイールをリサイクルいたします。大きな産業廃棄物の軽減になります。リサイクルでのリピート注文の場合、リサイクル価格で、ご購入できます。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
スリットクラゲ 標準品 ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲ 標準品ヤナセ(柳瀬)
94,980税込104,478
1個
34日以内出荷
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。スリットペーパーに傾斜を付けることによりバリの取れにくいエッジ部分などの除去能力をアップしました
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300