1,162件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリットクラゲ 標準品 ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲ 標準品ヤナセ(柳瀬)
89,980税込98,978
1個
34日以内出荷
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
ストレートクラゲHタイプ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲHタイプヤナセ(柳瀬)
82,980税込91,278
1個
34日以内出荷
軽量設計により自動機への負荷を大幅に軽減ワークにキズが入りにくく、かつ効率的にバリを除去できます。
幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32
ストレートクラゲ Nタイプ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲ Nタイプヤナセ(柳瀬)
82,980税込91,278
1個
34日以内出荷
ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。ワークにキズが入りにくいのが特長です。ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。柔軟性に富んだ原反を使用しています。スリット巾が3mmと細いので、よりワークの形状に馴染みます。加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。Φ340はΦ300に比べて毛丈が長いのでよりソフトに当たります。
幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)340
ストレートクラゲ Nタイプ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲ Nタイプヤナセ(柳瀬)
82,980税込91,278
1個
34日以内出荷
ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。ワークにキズが入りにくいのが特長です。ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。柔軟性に富んだ原反を使用しています。スリット巾が3mmと細いので、よりワークの形状に馴染みます。加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。
幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
ストレートクラゲ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲヤナセ(柳瀬)
73,980税込81,378
1個
34日以内出荷
ペーパーを前面に向けたホイールです。ワーク面に効率よく当たるため、バリ取り研磨力がアップしました。粒度や、スリット幅、ペーパーの腰の強さをワークによって変更することで効率 のよい作業ができます。ご相談をお受けいたします。
幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
ユニロンホイール(バリュータイプ) ヤナセ(柳瀬)ユニロンホイール(バリュータイプ)ヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1個
14日以内出荷
研磨力が強く、耐久性があります。サビ取りからバリ取りまで、幅広くご使用いただけます。
用途アルミ製品のキズ取り、ヘアーライン加工に適しています。幅(mm)25穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)200
電着ダイヤベルト ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤベルトヤナセ(柳瀬)
5,198税込5,718
1個
23日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を電着することにより、ベルトの寿命が長く、切削力・研磨力とも抜群です。
SG コットンディスク ヤナセ(柳瀬)SG コットンディスクヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1セット(5枚)
5日以内出荷
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000対応材質ステンレス、アルミ外径(Φmm)100適合用途鏡面
ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールヤナセ(柳瀬)
9,598税込10,558
1個
14日以内出荷
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
幅(mm)50粒度1000最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000外径(Φmm)200適合用途鏡面
ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールヤナセ(柳瀬)
3,798税込4,178
1個ほか
14日以内出荷
ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。
適合用途鏡面
レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒)ヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1セット(50個)
23日以内出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属・ステンレス銅・鋳鉄の研削用。粒度36穴径(Φmm)10
レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒)ヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1セット(50個)
23日以内出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス銅、鋳鉄の研削用。粒度36穴径(Φmm)9.53
レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒)ヤナセ(柳瀬)
36,980税込40,678
1セット(50個)
23日以内出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)75
レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)ヤナセ(柳瀬)
19,980税込21,978
1セット(50個)
23日以内出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取りに適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)M10
レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)ヤナセ(柳瀬)
19,980税込21,978
1セット(50個)
23日以内出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属・ステンレス銅・鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)W3/8
レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)ヤナセ(柳瀬)
44,980税込49,478
1セット(50個)
23日以内出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。幅(mm)19粒度36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)75ねじ径(Φmm)W3/8
レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)ヤナセ(柳瀬)
36,980税込40,678
1セット(50個)
23日以内出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用に。幅(mm)19粒度36最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000外径(Φmm)65ねじ径(Φmm)W3/8
レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)ヤナセ(柳瀬)
37,980税込41,778
1セット(50個)
41日以内出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)M10
レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)ヤナセ(柳瀬)
37,980税込41,778
1セット(50個)
41日以内出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス銅、鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)W3/8
レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)ヤナセ(柳瀬)
95,980税込105,578
1セット(50個)
41日以内出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。幅(mm)75粒度36ねじ径(Φmm)W1/2
研磨丸シート ヤナセ(柳瀬)研磨丸シートヤナセ(柳瀬)
42,980税込47,278
1セット(200個)
41日以内出荷
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨、自動車補修研磨の作業に最適です。
用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。砥材アルミナ外径(Φmm)150
軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール ストレート型ヤナセ(柳瀬)
3,698税込4,068
1セット(10個)
41日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)10
軸付カートリッジロール テーパー型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール テーパー型ヤナセ(柳瀬)
5,198税込5,718
1セット(10個)
41日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付カートリッジロール テーパー型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール テーパー型ヤナセ(柳瀬)
5,598税込6,158
1セット(10個)
41日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)15
軸付カートリッジロール テーパー型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール テーパー型ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1セット(10個)
41日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付カートリッジロール テーパー型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール テーパー型ヤナセ(柳瀬)
5,598税込6,158
1セット(10個)
41日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)15
軸無しカートリッジロール ヤナセ(柳瀬)軸無しカートリッジロールヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1セット(10個)
41日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途低コストで経済的です。軸径(Φmm)6幅(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)19
レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルトヤナセ(柳瀬)
69,980税込76,978
1セット(200本)
34日以内出荷
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。
用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。長さ(mm)610幅(mm)25砥材AZ最高使用周速度(m/min)2500
ユニロンフラップホイールMIX ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールMIXヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1個
14日以内出荷
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000内径(Φmm)76.2硬度6A外径(Φmm)200
軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール ストレート型ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1セット(10個)
5日以内出荷から41日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付カートリッジロール テーパー型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール テーパー型ヤナセ(柳瀬)
4,398税込4,838
1セット(10個)
41日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)10
研玉 ヤナセ(柳瀬)研玉ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1個
79日以内出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。軸径(Φmm)4.6粒度320全長(mm)200砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200外径(Φmm)28
ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線ヤナセ(柳瀬)
8,798税込9,678
1個
23日以内出荷
ペーパーで取り切れない隙間にお勧めです。R面にも対応します。
厚さ(mm)32穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2400線径(Φmm)0.3毛丈(mm)75外径(Φmm)300金具径(Φmm)150材質(線材)鋼線
青バラバフ ヤナセ(柳瀬)青バラバフヤナセ(柳瀬)
7,698税込8,468
1セット(5個)
18日以内出荷
光沢を帯びた研磨が可能です。
厚さ(mm)7
積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)
4,498税込4,948
1セット(5個)
5日以内出荷から14日以内出荷
麻と綿を積み重ねたものです。
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。厚さ(mm)10
研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)研玉 シャンク付ヤナセ(柳瀬)
4,298税込4,728
1本
9日以内出荷
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。軸径(Φmm)6全長(mm)195適合用途バリ取り、キズ取り
SG ハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)SG ハッピーTOPヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1セット(20枚)
5日以内出荷
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ外径(Φmm)100適合用途ビート取り、キズ取り、バリ取り、錆落とし
TOPウェーブ ヤナセ(柳瀬)TOPウェーブヤナセ(柳瀬)
8,598税込9,458
1セット(10枚)
5日以内出荷
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100ねじ径(Φmm)M10適合用途キズ取り、バリ取り
TOPディスク ヤナセ(柳瀬)TOPディスクヤナセ(柳瀬)
3,898税込4,288
1セット(5枚)
29日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくいです。
用途4種類の砥材を用意し多様な研磨用途に。中研磨に。金属をはじめ石材、ガラスへの研磨対応に。粒度60砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り
フィンガーサンダーエアー用アイテム マジック用ゴムパット ヤナセ(柳瀬)フィンガーサンダーエアー用アイテム マジック用ゴムパットヤナセ(柳瀬)
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
ゴム面(厚さ約6mm)に貼り付けるので、弾性研磨ができます。
用途マジックテープ付のアイテムを使用する為のパットです。