カテゴリ

  • 研磨材(88)
    • 研磨ディスク(56)
    • 固形研磨剤(1)
    • 研磨シート(2)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(38)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(60)
  • 不二製作所(3)
  • サンフレックス(4)
  • SK(新潟精機)(2)
  • エスコ(143)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
  • ニッチュー(1)
  • イチグチ(207)
  • TRUSCO(46)
  • 日本磨料工業(2)
  • ヤナセ(柳瀬)
  • ブランドをもっと見る
  • 40(31)
  • 60(40)
  • 80(38)
  • 100(29)
  • 120(44)
  • 150(18)
  • 180(28)
  • 240(37)
  • 320(26)
  • 400(33)
  • 粒度・番手をもっと見る
  • アルミ(25)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(31)
  • セラミックス(1)
  • 木工(23)
  • 樹脂(13)
  • 石材(2)
  • (31)
  • 銅・真鍮(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(44)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合(1)

「アルミナ 研磨剤」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ディスクグラインダー用研磨材 ヤナセ(柳瀬)ディスクグラインダー用研磨材ヤナセ(柳瀬)
3,798税込4,178
1セット(5本)
3日以内出荷
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)15
固形研磨剤 白棒 ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 白棒ヤナセ(柳瀬)
569税込626
1個
翌々日出荷
使いやすい小型サイズの中みがき仕上げ用固形研磨剤です。<br />ワークに合わせてお選び頂けます。<br />使いやすい小型サイズです。<br />バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。<br />仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・アルミ等の中みがき仕上げ作業。仕様白棒材質酸化アルミニウム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
ペッタンペーパー(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)ペッタンペーパー(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
789税込868
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
中~仕上げ研磨に適したペッタンの ペーパーです。金属研磨以外に木材にも使用いただけます。
適合材金属、木材
アルミナ丸シート ヤナセ(柳瀬)アルミナ丸シートヤナセ(柳瀬)
2,198税込2,418
1パック(10枚)
3日以内出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途中~仕上げ研磨用金属表面の研磨に適しています金属のキズ取り、ジルコニアペーパーで研磨後の仕上等に外径(Φmm)50質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナ丸シート ヤナセ(柳瀬)アルミナ丸シートヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(10個)
4日以内出荷
中~仕上げ研磨に適したペーパーです
粒度#120サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナ丸シート ヤナセ(柳瀬)アルミナ丸シートヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(10個)
4日以内出荷
中~仕上げ研磨に適したペーパーです
スパークディスク (アルミナ) ヤナセ(柳瀬)スパークディスク (アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1セット(10枚)
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
粒度100(#)砥材アルミナ穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
TOPディスク アルミナ ヤナセ(柳瀬)TOPディスク アルミナヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1箱(5枚)
翌日出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。<br />目詰まりが少ない。<br />焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。<br />中研磨に最適です。トラスコ品番812-2384粒度(#)120穴径(Φmm)15外径(Φmm)100材種120
クッションコーン アルミナ ヤナセ(柳瀬)クッションコーン アルミナヤナセ(柳瀬)
669税込736
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
砥材アルミナ(A)最高回転数(min-1[r.p.m])18000
極メタル(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)極メタル(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷から4日以内出荷
外径(mm)100厚さ(mm)15砥材A(アルミナ)最高回転数(min-1[r.p.m])13000サイズ(mm)100
三面ディスク(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)三面ディスク(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1箱(5枚)
4日以内出荷
砥材A最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
TOPウェーブ(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)TOPウェーブ(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
5,398税込5,938
1箱(10枚)
3日以内出荷
波型形状で目詰まり防止! ペーパー仕様で経済的にし、コストを削減しました。 波型なので、目詰まりを抑え検索力に優れており、空冷効果も抜群です。 ネジ式ワンタッチで、低コスト!
用途キズ取り、バリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
アルミナシート(両面テープ)#320 ヤナセ(柳瀬)アルミナシート(両面テープ)#320ヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1箱(50個)
4日以内出荷
中~仕上げ研磨に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナシート(マジックテープ)#120 ヤナセ(柳瀬)アルミナシート(マジックテープ)#120ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1箱(50個)
15日以内出荷
中~仕上げ研磨に最適。
アルミナシート(両面テープ)#400 ヤナセ(柳瀬)アルミナシート(両面テープ)#400ヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1箱(50個)
4日以内出荷
中~仕上げ研磨に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナシート(両面テープ)#180 ヤナセ(柳瀬)アルミナシート(両面テープ)#180ヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1箱(50個)
4日以内出荷
中~仕上げ研磨に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナシート(両面テープ)#120 ヤナセ(柳瀬)アルミナシート(両面テープ)#120ヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1箱(50個)
4日以内出荷
中~仕上げ研磨に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナシート(マジックテープ)#240 ヤナセ(柳瀬)アルミナシート(マジックテープ)#240ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1箱(50個)
15日以内出荷
中~仕上げ研磨に最適。
アルミナシート(両面テープ)#240 ヤナセ(柳瀬)アルミナシート(両面テープ)#240ヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1箱(50個)
4日以内出荷
中~仕上げ研磨に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナシート(マジックテープ)#400 ヤナセ(柳瀬)アルミナシート(マジックテープ)#400ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1箱(50個)
8日以内出荷
中~仕上げ研磨に最適。
アルミナシート(マジックテープ)#320 ヤナセ(柳瀬)アルミナシート(マジックテープ)#320ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1箱(50個)
15日以内出荷
中~仕上げ研磨に最適。
アルミナシート(マジックテープ)#180 ヤナセ(柳瀬)アルミナシート(マジックテープ)#180ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1箱(50個)
15日以内出荷
中~仕上げ研磨に最適。
研磨布ディスク(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)研磨布ディスク(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1箱(150枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
砥材アルミナ(A)最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
SG ハッピーTOP(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)SG ハッピーTOP(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(20枚)
3日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])13000サイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
スパークディスク 10枚パック (アルミナ) ヤナセ(柳瀬)スパークディスク 10枚パック (アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
2,198税込2,418
1パック(10枚)
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
砥材アルミナ穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用) ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用)ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
翌々日出荷
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。<br />研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。<br />基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。<br />アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。<br />バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。付属品センターキャップ(1箱に1個)トラスコ品番322-4759粒度240(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数72外径(mm)100羽根の長さ(mm)17穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スパークディスクA ヤナセ(柳瀬)スパークディスクAヤナセ(柳瀬)
129税込142
1個
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスクです。<br />砥材はアルミナです。
用途研磨作業。粒度100砥材アルミナ外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
金属TOPディスク ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスクヤナセ(柳瀬)
329税込362
1枚
翌々日出荷
金属研磨の定番商品です。<br />幅広いユーザー様に支持されているヤナセ定番商品です。<br />砥材はアルミナです。
用途研磨作業。適合材質:最適(鉄)・適切(ステンレス・アルミ)・可能(木材)粒度400砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15
フェルトディスク 含浸タイプ ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク 含浸タイプヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
研磨剤(アルミナ砥粒)を含ませており、焼けにくく長寿命です。<br />研磨剤(青棒等)を塗布しながらご使用ください。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の光沢出し、鏡面仕上げ。砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)105適合材鉄、ステンレス、アルミ等
仕上用軸付ネルホイール ヤナセ(柳瀬)仕上用軸付ネルホイールヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
酸化アルミナ含浸タイプ。最終仕上げ用にご使用ください。さらに美しく仕上がります。
軸径(Φmm)6厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
7,998税込8,798
1箱(10本)
翌々日出荷
酸化アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布せず、ご使用いただけます。<br />さらにつやを出したい場合は研磨剤を塗布して下さい。
トラスコ品番812-4821材質フェルト軸径(Φmm)3幅(mm)15タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35外径(Φmm)10
クッションコーン替ペーパー ヤナセ(柳瀬)クッションコーン替ペーパーヤナセ(柳瀬)
829税込912
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
替えペーパーです。<br />アルミナ砥粒で、金属の平面や曲面の研磨に適しています。
用途金属の荒削り~中仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)ハッピートップヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A (アルミナ)直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄・ステンレス・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
一砕合砕 ヤナセ(柳瀬)一砕合砕ヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1箱(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。 作業効率が上がり、仕事も楽々! 砥石と比べて安全に作業ができます! 砥石と比べて仕上がりも美しい!
用途マルチディスク登場!これ一つで多種材を削れます。 A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。 作業効率が上がり、仕事も楽々! 砥石と比べて安全に作業ができます! 砥石と比べて仕上がりも美しい!材質適合:鉄、コンクリート、石材・ガラス、木工(最適)寸法(mm)100最高回転速度(min-1)13000
一砕合砕 ヤナセ(柳瀬)一砕合砕ヤナセ(柳瀬)
519税込571
1枚
当日出荷
これ一つで多種材が削れます。<br />鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。<br />多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチビートップ 100xM10 ヤナセ(柳瀬)ワンタッチビートップ 100xM10ヤナセ(柳瀬)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
4日以内出荷
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。砥材A(アルミナ)ねじ径M10外径(Φmm)100適合材鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
スパークディスク ヤナセ(柳瀬)スパークディスクヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。 一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。 砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]羽根枚数72羽根の長さ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬)スパークディスク(エコノミータイプ)ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬)ユニトップミニディスクヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
当日出荷
「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
TOPディスク ヤナセ(柳瀬)TOPディスクヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1セット(5枚)
4日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら