軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適!
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。
付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個
全長(mm)180
質量(g)900
回転数(min-1[r.p.m])13000
使用圧力(MPa)0.62
グリップ径(Φmm)40
空気消費量(m3/min)0.53
ディスク径(Φmm)100
ホース接続口(エア源側)Rc1/4
排気方向側方
関連資料(0.46MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
パワフルな回転力のミニサンダー+高速研削のユニTOPディスクミニセラミック
回転数(min-1[r.p.m])22
ディスク径(Φmm)Φ58(Φ50)
付属品交換用スパナ・レギュレーター・カプラ(RC1/4)・六角レンチ・ユニTOPディスクミニセラミックΦ50(#60,#80)各10枚
全長(mm)140
質量(g)530
使用圧力(MPa)0.44~0.58
グリップ径(Φmm)40
空気消費量(m3/min)0.594
排気方向側方
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード