37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 砥材C 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適! 砥粒C 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SG PVAディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SG PVAディスク
RoHS
一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CTOP1001 コンクリートTOP ヤナセ(柳瀬) 動画あり
荒いC砥材の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 瓦・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途バリ取り、キズ取り 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

一砕合砕 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ガラスTOPディスク
細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。
用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取りに。 トラスコ品番118-4875 粒度(#)C120 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1枚
519 税込571
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ガラスTOPディスク
細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。石材や陶器等の面取り、補修に適しています。
用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取り。 砥材シリコンカーバイト 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1個
699 税込769
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)刃物TOPディスク
細かいC砥粒の研磨布で、硬いチップソーの刃も研ぐ事ができます。石材やガラス端面、石材等の面取りに適しています。
用途チップソー・コンバイン刃・チェーンソー刃等の再研磨。 砥材シリコンカーバイト 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)刃物TOPディスク
硬いチップソーの刃も研げます。ガラス端面の面取りも最適です。細かいC砥粒の研磨布で、硬いチップソーの刃も研ぐことができます。チップソー・コンバイン刃・チェンソー刃等、チップ刃の再研磨に最適です。石材や超硬の研磨、ガラス端面・石材等の面取りにも適しています。
用途研磨作業。 粒度120 外径×穴径(Φmm)100×15
1枚
589 税込648
翌々日出荷

良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。 トラスコ品番812-2384 粒度(#)120 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 材種120
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ダイヤTOPディスク
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。 粒度180 砥材シリコンカーバイト 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)ダイヤTOPディスク
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。 粒度100 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

大粒のC砥材を使用しています。ハツリ作業や面取りに最適です。荒いC砥粒の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦・コンクリートブロック等の面取り・バリ取りに適しています。
用途研磨作業。 粒度24 外径×穴径(Φmm)125×22
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)ダイヤTOPディスク
シリコンカーバイトとダイヤモンド研磨布を混合しています。チタンやセラミック等硬い材料の研磨に適しています。
用途石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミックなど硬い材料。 粒度400 砥材ダイヤ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

一砕合砕 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)一砕合砕
A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。 作業効率が上がり、仕事も楽々! 砥石と比べて安全に作業ができます! 砥石と比べて仕上がりも美しい!
用途マルチディスク登場!これ一つで多種材を削れます。 A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。 作業効率が上がり、仕事も楽々! 砥石と比べて安全に作業ができます! 砥石と比べて仕上がりも美しい! 材質適合:鉄、コンクリート、石材・ガラス、木工(最適) 寸法(mm)100 最高回転速度(min-1)13000
1箱(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材・コンクリートをガリガリ削るのに最適です。荒いC砥材の研磨布でコンクリートを一気に削ります。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦、ブロック等の面取り、バリ取りに適します。
用途コンクリート・石材研磨、石材面取り、バリ取り、石材のハツリ。 仕様コンクリート用 材質本体:研磨布、シリコンカーバイト 砥材シリコンカーバイト タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材コンクリート・石材・樹脂・鉄
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)EXディスク 木工用
丸太の皮はがしや荒削り・ケバ取りに最適です。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨ができます。ソフトな弾性で、加工物になじみやすいです。発熱性が少なく、焼けを防止します。
用途木材研磨、ケバ取り、木目出し、木材の面取り、丸太の皮はがし。 仕様木工用 材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ 砥材アルミナ タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材木工・鉄・樹脂・石材
1個
779 税込857
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。 仕様FRP/刃研ぎ用 材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト 砥材シリコンカーバイト タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。 仕様キズ消し用 材質ナイロン 粒度中目400 タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属用
特殊な材料を使用したワンランク上のアイテムです。粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までこなす万能タイプです。ペーパー表面が特殊コーティングされており耐久性がアップしました。目詰まりがなく焼けにくいです。
用途鉄・ステンレス・アルミ研磨、ビート取り、バリ取り。 仕様金属用 材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ 砥材アルミナ タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・木工・石材・樹脂
1個
589 税込648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)隅隅削削
隅に強く削れない所はないです。表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。
用途研磨作業。 適合材質:最適(コンクリート・石材) 粒度36 砥材シリコンカーバイト砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15
1枚
459 税込505
翌々日出荷

SGエバーディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGエバーディスク
RoHS
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。 二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
用途キズ取り、バリ取り 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)エバーディスクミニ
RoHS
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。 二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
適合材ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラス 外径(Φmm)50 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の傷消しや石材、タイルの仕上に最適です。グラインダーを出すまでもない場面やインパクトで終わらせたい方必見です。
用途金属・石材のキズ落とし仕上げに! 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ドライカップ シングル
RoHS
コンクリート二次製品・アスファルト・石材・タイル等の面取り・バリ取り加工用等に最適です。
サイズ(mm)100×15 適合材コンクリート二次製品・アスファルト・石材・タイル等 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])14500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削れます。
用途コンクリート・石材のハツリ作業に。 粒度120(#) 砥材シリコンカーバイト 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1枚
669 税込736
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
RoHS
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じにくい。
用途キズ取り、バリ取り 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(5枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプ
RoHS
外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材シリコンカーバイト石材 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。 仕様キズ消し用 材質ナイロン 粒度荒目240 タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)カップブラシ
従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
用途研磨作業。 ねじ径(mm)M10 材質(ブラシ部)鋼線ヒネリ 外径(Φmm)75 適合材鉄・一般金属・ステンレス・アルミ・木工・石材・コンクリート
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷

バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。 仕様キズ消し用 材質ナイロン 粒度細目1000 タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
2,698 税込2,968
15日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ネルディスク
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
1個
2,898 税込3,188
15日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくいです。
用途4種類の砥材を用意し多様な研磨用途に。中研磨に。金属をはじめ石材、ガラスへの研磨対応に。 粒度60 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
3,898 税込4,288
29日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくいです。
用途4種類の砥材を用意し多様な研磨用途に。中研磨に。金属をはじめ石材、ガラスへの研磨対応に。 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
3,898 税込4,288
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)