光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、 優れた研削力と耐摩耗性を持っています。硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。
用途一般金属の研削・研磨超硬合金・セラミックの研削・研磨 金型の研削・研磨
適合材一般金属、超硬合金・セラミック、金型
サイズ(mm)3mm軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き
シャンク径(Φmm)2.35
適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス
セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。
形状円筒型
対応材質鉄、ステンレス
適合用途バリ取り、キズ取り
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。
形状円筒型
対応材質鉄、ステンレス
適合用途バリ取り、キズ取り
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000
空気消費量(m3/min)0.2
付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個
質量(g)230
使用圧力(MPa)0.44~0.58
外径(Φmm)19
取付部M7×P0.75
排気方向後方
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。
形状円筒型
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
軸径(Φmm)3
形状円筒型
幅(mm)16
粒度500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)30
対応材質鉄、ステンレス
外径(Φmm)6
適合用途バリ取り、キズ取り
1セット(10個)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
使いやすいアングルタイプ6mm軸用グラインダー。軽いので疲れにくいです。
用途キズ消し、バリ取り作業に適しています。
セット内容交換用スパナ×1SET、レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、ムゲン軸付フラップ Φ25×25×6 #60/#80×各1本、ゴム砥石E Φ25×25×6 #120/#220×各1本
全長(mm)187
高さ(mm)104
質量(g)500
出力0.45HP
回転数(min-1[r.p.m])18000
使用圧力(MPa)0.6
空気消費量(m2/min)0.45
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。溝や角部の研磨に適しています。
穴径(Φmm)1.8
外径(Φmm)20
厚さ(mm)2
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード