カテゴリ

  • 研磨材(90)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(10)
  • ミニター(160)
  • エスコ(51)
  • サンフレックス(46)
  • 永興電機工業(23)
  • EARTH MAN(19)
  • SK11(17)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(14)
  • 大塚刷毛製造(13)
  • マキタ(13)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(13)
  • SHINANO(信濃機販)(12)
  • NSK(ナカニシ)(12)
  • TRUSCO(11)
  • H&H(10)
  • RELIEF(10)
  • コンパクトツール(9)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「サンダー用 バフ」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニロンサテンバフ ヤナセ(柳瀬)ユニロンサテンバフヤナセ(柳瀬)
7,498税込8,248
1個
23日以内出荷
重ね合わせで使用幅が自由に選べ、合せ目のスジが入りません。
適合用途鏡面
SG コットンディスク ヤナセ(柳瀬)SG コットンディスクヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1セット(5枚)
5日以内出荷
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000対応材質ステンレス、アルミ外径(Φmm)100適合用途鏡面
ユニロンサテンバフ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)ユニロンサテンバフ Eタイプヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。
用途サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。粒度120穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300外径(Φmm)200
青バラバフ ヤナセ(柳瀬)青バラバフヤナセ(柳瀬)
7,698税込8,468
1セット(5個)
18日以内出荷
光沢を帯びた研磨が可能です。
厚さ(mm)7
積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)
4,498税込4,948
1セット(5個)
5日以内出荷から14日以内出荷
麻と綿を積み重ねたものです。
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。厚さ(mm)10
エメリーバフ(鉄羽布) ヤナセ(柳瀬)エメリーバフ(鉄羽布)ヤナセ(柳瀬)
6,698税込7,368
1セット(5個)
18日以内出荷
新生地(綿)やハギレを渦巻状にぬった物です。
厚さ(mm)8適合用途キズ取り
エメリーバフ(鉄羽布) ヤナセ(柳瀬)エメリーバフ(鉄羽布)ヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1セット(5個)
18日以内出荷
新生地(綿)やハギレを渦巻状にぬった物です。
厚さ(mm)8外径(Φmm)100適合用途キズ取り
エメリーバフ(鉄羽布) ヤナセ(柳瀬)エメリーバフ(鉄羽布)ヤナセ(柳瀬)
3,898税込4,288
1セット(5個)
18日以内出荷
新生地(綿)やハギレを渦巻状にぬった物です。
厚さ(mm)8適合用途キズ取り
ユニロンサテンバフ ヤナセ(柳瀬)ユニロンサテンバフヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
重ね合わせで使用幅が自由に選べ、合せ目のスジが入りません。
穴径(Φmm)25.4適合用途鏡面
積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)
4,498税込4,948
1セット(5個)
5日以内出荷から14日以内出荷
麻と綿を積み重ねたものです。
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。厚さ(mm)10
ユニロンサテンバフ ヤナセ(柳瀬)ユニロンサテンバフヤナセ(柳瀬)
3,698税込4,068
1個
23日以内出荷
重ね合わせで使用幅が自由に選べ、合せ目のスジが入りません。
粒度120穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300外径(Φmm)200適合用途鏡面
ネル仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)ネル仕上げバフヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1セット(5個)
18日以内出荷
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5穴径(Φmm)6外径(Φmm)100
ユニロンサテンバフ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)ユニロンサテンバフ Eタイプヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。
用途サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300外径(Φmm)200
キャラコ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)キャラコ仕上げバフヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1セット(5個)
18日以内出荷
綿布・キャラコ生地を使用しています。
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げに。厚さ(mm)2.5
ネル仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)ネル仕上げバフヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1セット(5個)
18日以内出荷
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5
青バラバフ ヤナセ(柳瀬)青バラバフヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1セット(5個)
18日以内出荷
光沢を帯びた研磨が可能です。
用途金・銀・プラチナに。厚さ(mm)7
青バラバフ ヤナセ(柳瀬)青バラバフヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1セット(5個)
18日以内出荷
光沢を帯びた研磨が可能です。
厚さ(mm)7
茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1セット(5個)
18日以内出荷
古綿生地を特殊に組み合わせました。
用途金属の鏡面仕上げ、樹脂の加工傷の除去に。厚さ(mm)7
茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1セット(5個)
18日以内出荷
古綿生地を特殊に組み合わせました。
厚さ(mm)7
サイザルギャザーバフ ヤナセ(柳瀬)サイザルギャザーバフヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1セット
23日以内出荷
サイザルギャザーバフΦ175用のフランジです。
外径(Φmm)210金具径(Φmm)175
サイザルギャザーバフ ヤナセ(柳瀬)サイザルギャザーバフヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1セット
23日以内出荷
サイザルギャザーバフΦ125用のフランジです。
外径(Φmm)165金具径(Φmm)125
EXディスク キズ消し用荒目 ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用荒目ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度荒目240タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク キズ消し用中目 ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用中目ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度中目400タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク キズ消し用細目 ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用細目ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度細目1000タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク 金属最終仕上用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属最終仕上用ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
最終仕上げの決定版です。金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属最終仕上げ用材質本体:フェルト、砥材:アランダムタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
ネルディスク ヤナセ(柳瀬)ネルディスクヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
積みサイザルホイール ヤナセ(柳瀬)積みサイザルホイールヤナセ(柳瀬)
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
麻と綿を積み重ねた素材です。加工傷、生生地の除去に最適です。
用途白棒を使用し鉄鋼、ステンレスの中研磨。砥材サイザル穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材鉄鋼、ステンレス
フェルトバフ ヤナセ(柳瀬)フェルトバフヤナセ(柳瀬)
779税込857
1個
15日以内出荷
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面仕上げが可能です。先端工具を交換できるため経済的で、廃棄物も削減できます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。幅(mm)15砥材羊毛穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス等、金属
アングルポリッシャーⅡ ヤナセ(柳瀬)アングルポリッシャーⅡヤナセ(柳瀬)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
サンダーとポリッシャーの1台2役 ペーパーによる塗装剥がし、パテの研磨作業、バフを装着してのポリッシング作業等に適しています。 アングルヘッドにベアリング3個を採用し回転効率を高めています。 特殊なギヤシステムを採用することにより駆動ロスを極力抑え、低速グラインダーでも高トルクを実現しています。 人間工学に基づいたデザインのサイドハンドルで手への負担を軽減します。 シングル回転。
仕様●回転数(rpm):4000●空気消費量(m3/min):0.45●全長(mm):178●重量(kg):0.78●付属カプラ:Rc1/4アズワン品番67-5958-21
SG コットンディスク ヤナセ(柳瀬)SG コットンディスクヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
当日出荷
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
トラスコ品番118-4838材質コットン厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)100穴径(mm)15
SG サイザルディスク 含浸 ヤナセ(柳瀬)SG サイザルディスク 含浸ヤナセ(柳瀬)
8,698税込9,568
1箱(5枚)
当日出荷
美しい研磨が自慢です。バフ研磨の#400仕上げ程度。熱放散性にも優れます。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。
用途サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。仕様含浸/Compoundトラスコ品番812-6422材質厚さ(mm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)2512外径(mm)100穴径(mm)15
軸付綿バフホイール ヤナセ(柳瀬)軸付綿バフホイールヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
綿の繊維が研磨剤と馴染んで細かいキズを取ります。
仕様研磨剤含浸トラスコ品番418-3518厚さ(mm)6穴径(Φmm)25外径(Φmm)50
軸付麻バフホイール ヤナセ(柳瀬)軸付麻バフホイールヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
サイザル麻の繊維で切れ味に優れ、美しい仕上ができます。
仕様研磨剤含浸トラスコ品番418-2010厚さ(mm)6穴径(Φmm)20外径(Φmm)50
ユニロン ハード ヤナセ(柳瀬)ユニロン ハードヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。
仕様ハードトラスコ品番418-1953穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
綿バフディスク ヤナセ(柳瀬)綿バフディスクヤナセ(柳瀬)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
綿布ならではの美しい仕上げ・金属の最終仕上げ用です。綿布を使用し、美しい仕上げ面が得られます。ワークに対して当りがソフトで、均一な研磨ができます。麻バフディスクの後研磨に最適です。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。適合材質:最適(鉄・ステンレミ)・適切(アルミ)材質綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径×穴径(Φmm)100×15
フェルトバフホイール 150×12.7 ヤナセ(柳瀬)フェルトバフホイール 150×12.7ヤナセ(柳瀬)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。
用途金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに。トラスコ品番812-2755サイズ150×12.7
ベタデイスクマジツク式スポンジセット ヤナセ(柳瀬)ベタデイスクマジツク式スポンジセットヤナセ(柳瀬)
619税込681
1個
5日以内出荷
汚れ落としやおそうじに最適なスポンジの発売です。
用途インパクトで平面だけでなく凸凹面や曲面など楽々お掃除ができます。先端を交換して繰り返し使えるのでコストパフォーマンスに優れ、廃棄も簡単です。寸法(mm)50×20×6.35砥材無砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000入数ホルダー×1。スポンジ×2
ベタデイスクマジツク式スポンジ 交換用 ヤナセ(柳瀬)ベタデイスクマジツク式スポンジ 交換用ヤナセ(柳瀬)
369税込406
1個
5日以内出荷
汚れ落としやおそうじに最適なスポンジの交換用です。
用途インパクトで平面だけでなく凸凹面や曲面など楽々お掃除ができます。先端を交換して繰り返し使えるのでコストパフォーマンスに優れ、廃棄も簡単です。寸法(mm)50×20×6.35砥材無砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000入数スポンジ×2
ユニロンサテンバフ ヤナセ(柳瀬)ユニロンサテンバフヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
オープンサイザルバフ(オレンジ処理) ヤナセ(柳瀬)オープンサイザルバフ(オレンジ処理)ヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
外径(Φmm)360穴径(Φmm)25.4オレンジ金具径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)2500
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら