50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SG-SD100R SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約18 トラスコ品番359-9043 質量(g)80 タイプオレンジ 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

SD100 サイザルディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
シャープな切れ味。 美しい研磨が自慢です。
用途ステンレス、アルミその他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。 鏡面仕上げ前研磨に最適です。 コットンディスク研磨前の研磨にも最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 厚さ(mm)約18 トラスコ品番303-0059 直径(Φmm)100 質量(g)67 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/s[m/min])63 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフ
エコ商品
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。 厚さ(mm)10 材質麻と綿を積重ねたもの 適合材鉄鋼・ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途仕上研磨用、300~400仕上、麻羽布。 外径(Φmm)50 幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)サイザルホイール
エコ商品
アルミ・ステンレス等の仕上げ研磨、焼け取りや鏡面仕上げ前の研磨に。#300~#400仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。
回転数(適正)ダイヤルD 適合材アルミ・ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)サイザルヘビーバフ
エコ商品
厚みがあり、コシが硬く研削力があります。
穴径(Φmm)25.4 タイプ色処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)サイザルディスク ミニ
エコ商品
サイザル麻を使用した腰のある仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げの前工程のペーパー目消しに適します。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)オープンサイザルバフ
エコ商品
タイプ色処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーサイザル
エコ商品
美しい研磨面が自慢です。サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。熱放散性にも優れています。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10 幅(mm)25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフ
麻と綿を積み重ねたものです。
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。 厚さ(mm)10
1セット(5個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

サイザルギャザーバフΦ175用のフランジです。
外径(Φmm)210 金具径(Φmm)175
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

麻と綿を積み重ねた素材です。加工傷、生生地の除去に最適です。
用途白棒を使用し鉄鋼、ステンレスの中研磨。 砥材サイザル 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 外径(Φmm)150 適合材鉄鋼、ステンレス
1個
1,498 税込1,648
15日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)サイザルクローズドバフ
エコ商品
切れ味を重視したバフです。サイザル独自の切れ味を活かし傷が入らない仕上げができます。
タイプ色処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サイザルギャザーバフΦ125用のフランジです。
外径(Φmm)165 金具径(Φmm)125
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフ
麻と綿を積み重ねたものです。
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。 厚さ(mm)10
1セット(5個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)サイザルギャザーバフ
エコ商品
コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。
穴径(Φmm)25.4 タイプ色処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)サイザル(ストレート80)
エコ商品
鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい研磨が自慢です。バフ研磨の#400仕上げ程度。熱放散性にも優れます。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。
用途サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。 仕様含浸/Compound トラスコ品番812-6422 材質 厚さ(mm)1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/min)2512 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(5枚)
8,698 税込9,568
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーサイザル2
エコ商品
縦使用専用の磨き上げアイテムです。M10ネジでの交換でとても簡単です。オフセット型で安全に使用できます。
用途鏡面加工作業に。 トラスコ品番195-4533 材質 厚さ(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 ねじ径M10 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
12,980 税込14,278
当日出荷

バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。 厚さ(mm)約45 オレンジ
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オープンサイザルバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)オープンサイザルバフ 無処理
エコ商品
タイプ無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm)360 穴径(Φmm)25.4 オレンジ 金具径(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 最高回転速度(min-1)2500
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)サイザルヘビーバフ 無処理
エコ商品
厚みがあり、コシが硬く研削力があります。
穴径(Φmm)25.4 タイプ無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)25 最高使用周速度(m/s[m/min])16 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)サイザルギャザーバフ 無処理
エコ商品
コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。
穴径(Φmm)25.4 タイプ無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)高洗浄研磨剤 鏡面ライム
エコ商品
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。研削力、光沢力共に良く鏡面が得られる。
用途サイザルバフ用 寸法(mm)125×45×35 質量(g)356 アズワン品番64-8784-32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。焼け防止剤配合。
用途サイザルバフ用、綿バフ用 寸法(mm)125×45×35 質量(g)273 適合材ステンレス・鉄 アズワン品番64-8783-98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

サイザル麻の繊維で切れ味に優れ、美しい仕上ができます。
仕様研磨剤含浸 トラスコ品番418-2010 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)麻バフディスク
サイザル麻の長大な繊維で切れ味のあるバフです。粗面からでもある程度の鏡面が可能です。
用途ユニロンディス・クキズ取りディスクの後の仕上げ研磨や綿バフ・フェルトディスクの前工程に。 トラスコ品番118-4807 形状ディスク型 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)92
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡面仕上げ前の細かいキズ消しに最適です。サイザル麻の粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に最適です。通常のサイザルディスクに比べコシがあり研磨力に優れ、作業効率がアップします。研磨剤(青棒等)の保持力も良くなり、すばやく綺麗な仕上がりになります。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。 仕様金属中仕上げ用 材質本体:麻、砥材:サイザル タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)コットンディスク ミニ
エコ商品
綿布を使用したソフトな仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げに最適です。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをより美しくします。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
7,698 税込8,468
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鏡面仕上に最適です。 サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)25 最高使用周速度(m/s[m/min])16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)コットンディスク
エコ商品
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。 非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。 バフ研磨の#600仕上げ程度。
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

フェルトシートを放射状に加工し通常のフェルトディスクよりヤケが少ない。 ワークに食いつきがよく、研磨しやすいです。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄・ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 対応材質ステンレス、アルミ 外径(Φmm)100 適合用途鏡面
1セット(5枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。 仕様キズ消し用 材質ナイロン 粒度中目400 タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。 仕様キズ消し用 材質ナイロン 粒度細目1000 タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。 仕様キズ消し用 材質ナイロン 粒度荒目240 タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
トラスコ品番118-4838 材質コットン 厚さ(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷