カテゴリ

  • 研磨材(19)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • ミニター(380)
  • エスコ(282)
  • サンフレックス(67)
  • リューター(日本精密機械工作)(64)
  • 永興電機工業(28)
  • イチグチ(26)
  • FSK(エフエスケー)(25)
  • SK11(22)
  • リューター(17)
  • LUKAS(17)
  • TRUSCO(14)
  • NSK(ナカニシ)(14)
  • H&H(11)
  • ムラキ(8)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(8)
  • RELIEF(6)
  • BIGMAN(ビッグマン)(6)
  • TACT(タクト)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ステンレス用 軸付砥石」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルト軸付ホイール 〈円筒型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈円筒型〉ヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1セット(5個)
5日以内出荷
ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに。軸径(Φmm)6形状円筒型幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)38対応材質ガラス外径(Φmm)100適合用途鏡面
精密セラミックポイント ヤナセ(柳瀬)精密セラミックポイントヤナセ(柳瀬)
3,500税込3,850
1セット(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。形状円筒型対応材質鉄、ステンレス適合用途バリ取り、キズ取り
精密セラミックポイント ヤナセ(柳瀬)精密セラミックポイントヤナセ(柳瀬)
4,398税込4,838
1セット(10個)
5日以内出荷
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
軸径(Φmm)3形状円筒型幅(mm)16粒度500最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
精密セラミックポイント ヤナセ(柳瀬)精密セラミックポイントヤナセ(柳瀬)
3,500税込3,850
1セット(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。形状円筒型対応材質鉄、ステンレス適合用途バリ取り、キズ取り
精密セラミックポイント(SMP-S) ヤナセ(柳瀬)精密セラミックポイント(SMP-S)ヤナセ(柳瀬)
4,398税込4,838
1セット(10個)
5日以内出荷
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。形状円筒型
軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
299税込329
1個
翌々日出荷
3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3
ゴム砥石 ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石ヤナセ(柳瀬)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等。超硬合金などの研磨にも適しています。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状砲弾型寸法(mm)13×20×3外径(Φmm)13適合材鉄やステンレスなどの金属
ゴム砥石 ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石ヤナセ(柳瀬)
249税込274
1個
当日出荷
ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等に最適です。超硬合金などの研磨にも適しています。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状砲弾型粒度120寸法(mm)13×20×3外径(Φmm)13適合材鉄やステンレスなどの金属
フェルト軸付ホイール 円筒型 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 円筒型ヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。形状円筒型
レジノイド軸付砥石A(黒) ヤナセ(柳瀬)レジノイド軸付砥石A(黒)ヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1箱(5本)
当日出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度(#)36RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)インパクト軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
多様な用途に応じた砥石が揃っています。 多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。
粒度60RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石 PA (軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)軸付砥石 PA (軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
169税込186
1本
5日以内出荷
鉄・ステンレス・アルミ等の削りに適しています。
適合材鉄・ステンレス・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
精密ラバーポイント(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)精密ラバーポイント(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
289税込318
1本
5日以内出荷
金属表面の仕上げ研磨や細部の加工に適しています。 微細バリの除去、表面の研磨仕上げなどに最適です。 銀細工の仕上げ研磨等、貴金属仕上げにご使用できます。
適合材金属、貴金属寸法(mm)5×16×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
レジノイド軸付砥石 A(黒) ヤナセ(柳瀬)レジノイド軸付砥石 A(黒)ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1箱(50個)
当日出荷から23日以内出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度#36適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄
ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク)ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム砥石お試しキット ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石お試しキットヤナセ(柳瀬)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、 優れた研削力と耐摩耗性を持っています。硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。
用途一般金属の研削・研磨超硬合金・セラミックの研削・研磨 金型の研削・研磨適合材一般金属、超硬合金・セラミック、金型サイズ(mm)3mm軸RoHS指令(10物質対応)対応
高剛性電着ダイヤモンドバー ヤナセ(柳瀬)高剛性電着ダイヤモンドバーヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1箱(10個)
5日以内出荷から15日以内出荷
砥石径の有効長さが得られ、深溝や深穴加工に最適です。高剛性特殊ステンレス鋼を採用、折れや曲がりを低減しました。
軸径(Φmm)3適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬)精密軸付砥石セットヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
739税込813
1箱(9本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨きシャンク径(Φmm)2.35適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラスセット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付研磨カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら