4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SG 鏡面一発ディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。 弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。 ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。 セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。 羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。 厚さ(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーユニロンMIX
RoHS
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命がアップ。
幅(mm)25 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンドヤスリ部にダイヤモンド研磨材を使用。ヤスリ部は爪切りではお手入れしにくい巻き爪を削る。反対側の小さなヘッドは、爪のすき間のごみや汚れをかき出す。カーブした先細り形状のヤスリ部は、爪のすき間に入りやすい
用途爪のお手入れに。ネイルグッズ/ネイルヤスリ/爪磨き/爪みがき/爪やすり/爪ヤスリ//ケア/掃除/クリーン/リーンバルク/ゴミ 材質ステンレス鋼(ダイヤモンドヤスリ部にダイヤモンド研磨材を使用) 質量(g)約13 長さ(cm)14
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。 サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命アップ。
外径(Φmm)80 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 ねじ径(mm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)