18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ 使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。 材質綿 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフ
RoHS
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。 厚さ(mm)10 材質麻と綿を積重ねたもの 適合材鉄鋼・ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798 税込4,178
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)綿バフディスク
綿布ならではの美しい仕上げ・金属の最終仕上げ用です。綿布を使用し、美しい仕上げ面が得られます。ワークに対して当りがソフトで、均一な研磨ができます。麻バフディスクの後研磨に最適です。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。 適合材質:最適(鉄・ステンレミ)・適切(アルミ) 材質綿布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 外径×穴径(Φmm)100×15
1枚
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーバイヤスバフ
RoHS
バイヤスカットで布ほつれがなく耐久性があります。バイヤスカットで糸の先 端が常に出ることにより、切れ味は非 常に良く美しい仕 上がり面です。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10 幅(mm)25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフ
麻と綿を積み重ねたものです。
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。 厚さ(mm)10
1セット(5個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフ
麻と綿を積み重ねたものです。
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。 厚さ(mm)10
1セット(5個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 青棒
使いやすい小型サイズの鏡面仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・貴金属の鏡面仕上げ作業。 仕様青棒 材質酸化クロム 寸法(mm)30×70×20 適合材ステンレス・真鍮・貴金属
1個
569 税込626
当日出荷

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状砲弾型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 白棒
使いやすい小型サイズの中みがき仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・アルミ等の中みがき仕上げ作業。 仕様白棒 材質酸化アルミニウム 寸法(mm)30×70×20 適合材ステンレス・真鍮・貴金属
1個
569 税込626
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)サイザル(ストレート80)
RoHS
鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーコットン
RoHS
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10 幅(mm)25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)コットン(ストレート80)
RoHS
柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーサイザル
RoHS
美しい研磨面が自慢です。サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。熱放散性にも優れています。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10 幅(mm)25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

青棒等研磨剤で磨いた後、最終のふき取り用。ネルバフ等で軽くふき取ってください。 研磨剤の油分が取れ、美しい光沢が出ます。バフがけ後のふき取り用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
879 税込967
当日出荷

麻と綿を積み重ねた素材です。加工傷、生生地の除去に最適です。
用途白棒を使用し鉄鋼、ステンレスの中研磨。 砥材サイザル 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 外径(Φmm)150 適合材鉄鋼、ステンレス
1個
1,498 税込1,648
15日以内出荷

SG-SD100R SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約18 トラスコ品番359-9043 質量(g)80 タイプオレンジ 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

最終仕上げの決定版です。金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。 仕様金属最終仕上げ用 材質本体:フェルト、砥材:アランダム タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)ネルディスク
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷