商品豆知識
こんなお得な商品も!

フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
こんなお得な商品も!

フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状円筒型
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フェルトホイール 砲弾型 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状砲弾型
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)35
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

六角軸フェルトホイール インパクト用
モノタロウ
¥429
税込¥472
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。
柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。
鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。
六角対辺(mm)6.35
酸化アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布せず、ご使用いただけます。さらにつやを出したい場合は研磨剤を塗布して下さい。
トラスコ品番812-4821
材質フェルト
軸径(Φmm)3
幅(mm)15
タイプ円筒型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)35
外径(Φmm)10
1箱(10本)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。
形状円筒型
ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに。
軸径(Φmm)6
形状円筒型
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)38
対応材質ガラス
外径(Φmm)100
適合用途鏡面
1セット(5個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
酸化アルミナ含浸タイプ。最終仕上げ用にご使用ください。さらに美しく仕上がります。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード