3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm)2.35 セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AGSS-FP フラップサンダ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)フラップサンダ
エコ商品
軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。 レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。 スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。 従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
回転数(min-1[r.p.m])6300 取付部6mm コレット 全長(mm)265 外径(mm)40 使用圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.41 排気方向後方 質量(g)800 トラスコ品番402-8848 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷