18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きのこ型で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属・超硬・ガラス・石材の削り、刃研ぎに最適です。
用途超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎ 材質鉄、ダイヤ 対応機種インパクトドリル、電気ドリル、充電ドリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎに適しています。
軸径(Φmm)6.35 粒度100(#) 全長(mm)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
1本ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。 六角対辺(mm)6.35
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス材で破損が少なく酸、アルカリ等にも強く狭い穴などの清掃に最適です。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。 軸径(Φmm)6.35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 材質(線材)ステンレス
1本
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮で柔らかい線材です。そのため、キズをつけにくく密度が高く狭い穴などの清掃に最適です。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。 軸径(Φmm)6.35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 材質(線材)真鍮
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼線メッキで非常に硬い線材です。回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。 軸径(Φmm)6.35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 材質(線材)鋼線メッキ
1本
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)彫刻・切削セット
用途に合わせ使用できるお得なセットです。
用途アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工の彫刻や切削可能。 トラスコ品番531-2088
1セット
689 税込758
当日出荷

従来のシールはがし(BDGM01)より耐久力が1.5倍!スピードも2倍!。ガラス・金属に貼ってあるシールを簡単に剥がします。強力なシールも簡単に取ることが可能です。インパクト軸で着脱がワンタッチです。
用途各種シールはがし用。 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 幅(mm)12 ブラック 質量(g)48 タイプハード 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 軸長(mm)30 サイズ(mm)52×50×50 外径(mm)Φ50
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度荒目(150番相当) 寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
759 税込835
当日出荷

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度細目(320番相当) 寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
1個
979 税込1,077
当日出荷

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度仕上目(600番相当) 寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
759 税込835
当日出荷

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度仕上目(600番相当) 寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
1個
979 税込1,077
当日出荷

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度荒目(150番相当) 寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
1個
979 税込1,077
当日出荷

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度細目(320番相当) 寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
759 税込835
当日出荷

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度中目(240番相当) 寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
759 税込835
当日出荷

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度中目(240番相当) 寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
1個
979 税込1,077
当日出荷