15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップブラシに比べ作業スピードが段違いです。ナイロンが柔らかく凸凹にもフィットします。飛散の可能性が低く安全です。
用途塗装はがしやサビ取り、木目出し。 厚さ(mm)12 砥材ナイロン 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研玉
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。 トラスコ品番824-6528 材質アルミナオキサイド 軸径(Φmm)2 全長(mm)200 適合内径(Φmm)6.5~7 外径(Φmm)7
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーユニロンブラシ
エコ商品
ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。凸凹した面の研磨に最適です。
用途錆取り。木目出し。ケレン作業。 幅(mm)25 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
22,980 税込25,278
15日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研玉
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。 軸径(Φmm)4.6 粒度320 全長(mm)200 砥材シリコンカーバイト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 外径(Φmm)28
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

研磨布ペーパーにスリットが入っていますので、凹凸のあるワークにもピッタリフィットします。凸凹面のある表面研磨に最適です。
用途金属、木工の凹凸部の研磨、バリ取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属、木工 外径(mm)50
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研玉
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。 全長(mm)200 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロン丸シート軸付
エコ商品
溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)スリット軸付ホイール
エコ商品
目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。 木工、プラスチック研磨に。 適合材木工、プラスチック 主な用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。木工、プラスチック研磨に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPサンダースリットクラゲ
エコ商品
ディスクグラインダーでのバリ取り作業に最適です。ディスクグラインダーやストレートグラインダーで簡単作業。木材・金属の凸凹面の研磨やケバ取りに大変便利です。
粒度#180 幅(mm)25 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷

セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約4倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし 粒度#36 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等 関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲホイール
エコ商品
サイズによって両頭グラインダーやフレキシブルグラインダーなどでご使用ください。木工・金属製品のバリ取りや凸凹面の研磨に最適です。標準の粒度は#180ですがその他の粒度も特注にて製作可能です。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
21日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約5倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし 粒度#60 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等 関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約6倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし 粒度#80 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等 関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

汚れ落としやおそうじに最適なスポンジの交換用です。
用途インパクトで平面だけでなく凸凹面や曲面など楽々お掃除ができます。先端を交換して繰り返し使えるのでコストパフォーマンスに優れ、廃棄も簡単です。 寸法(mm)50×20×6.35 砥材無砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 入数スポンジ×2
1個
369 税込406
3日以内出荷

汚れ落としやおそうじに最適なスポンジの発売です。
用途インパクトで平面だけでなく凸凹面や曲面など楽々お掃除ができます。先端を交換して繰り返し使えるのでコストパフォーマンスに優れ、廃棄も簡単です。 寸法(mm)50×20×6.35 砥材無砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 入数ホルダー×1。スポンジ×2
1個
619 税込681
3日以内出荷