13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
22(1)
105(4)
107(1)
125(2)
150(2)
160(2)
180(2)
205(2)
230(2)
305(2)
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)切断砥石 ZUBAT
驚異的なロングライフ!強靭でシャープな切れ味です。外径107mmで長寿命設計です。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属で幅広くお使いいただけます。 厚さ(mm)1 寸法(mm)107×1.0×15 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)107 回転速度(min-1[r.p.m])13500 適合材鉄、ステンレスなどの一般金属 関連資料(0.89MB)
1箱(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

CUT-B 切断砥石 カットび ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)切断砥石 カットび
RoHS
厚みわずか1ミリでありながら、強靭でシャープな切れ味。 両面クロス補強で安全性を高めています。
外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(mm)15 トラスコ品番798-6947 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

粒度140 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100枚)
84,980 税込93,478
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)カッティング砥石
RoHS
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)翼 105×1.2×15
他の切断砥石に比べ長寿命です。一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
用途研削・切断作業。 粒度36 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度S 対応材質最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.2 適合用途最適(切断)
1個
129 税込142
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスク
大外径and大粒で、広い平面を手早くラクラク研磨でき、荒削り用に最適です。外形125mm150mm180mmの3種類の大外径をご用意しております。砥材は、研削力の高いジルコニアの大粒(40~120番)をご用意しております。
用途研磨作業。 外径×穴径(Φmm)125×22
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)カットび
両面補強、クロス補強で安全性を高めています。切れ味、耐久性抜群です。
用途ステンレス鋼・一般金属の切断。 粒度60 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 硬度S 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 適合材ステンレス鋼・一般金属
1個
299 税込329
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ジルコニア丸シート
RoHS
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途重研削に最適溶接後の荒研磨、面取り、ビート取り等に鉄・ステンレス等、一般金属の荒削りに 質量(g)4 外径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分)15 コレット径(Φmm)2.34、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。 マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
粒度#100 穴径(Φmm)1.8 適合材炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)