11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷間引延により硬度をアップ。 下地を傷めず、表面のみを研磨・研掃します。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
29,980 税込32,978
36日以内出荷

PS-5 クリーニングブラシセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし 適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。 外径(Φmm)65 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.28 軸径(Φmm)6 材質(ブラシ部)鋼線 金具径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等 材質ナイロン不織布 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。 外径(Φmm)65 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.28 軸径(Φmm)6 材質(ブラシ部)鋼線メッキ線 粒度220 金具径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷

ユニロンブラックベベルハード ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。
タイプハード ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。
外径(Φmm)100 粒度80 タイプハード 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
9,598 税込10,558
当日出荷

ナイロン素材で安全・安心です。ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを再現しました。作業時の騒音も静かで近隣への影響が気にならず、ワイヤーが飛散する問題も解消します。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。 仕様塗装はがし用 材質本体:ナイロン、砥材:アルミナ 砥材アルミナ タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・樹脂・木工
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TBM16-100 タコブラシ鋼線 エアー用 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)タコブラシ鋼線 エアー用
エコ商品
錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 金具径(mm)60 毛丈(mm)25 線径(Φmm)鋼線 Φ0.3 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

TBM10-100 たこブラシ 鋼線 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
線材はスチールワイヤーロープ(SW)を使用しています。 ほつれにくくするため、線体一本一本に樹脂加工しました。 ワイヤロープ3Φ(0.3、49本)の線が1ブロックに10本植えて有り、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり、全体に弾性があり、手元の振動がなく疲れません。 ワイヤの切損が大幅に減少するホルダ付カップブラシです。
用途さび・塗装はがし等。 外径(mm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(mm)0.3 トラスコ品番332-2777 質量(g)175 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元への振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定していま
仕様●外径(mm):100●穴径(mm):16●金具径(mm):60●線種 Material:鋼線Φ0.3●毛丈(mm):25●最大回転数(min-1):12000 アズワン品番65-9609-59
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷