2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分)15 コレット径(Φmm)2.34、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

PS-8 精密ドリルセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)精密ドリルセット
RoHS
模型やプラモデル、アクセサリー製作に最適です。精度の高いビットを揃えました。様々な大きさの穴あけ作業に対応しています。
用途木材・竹・軽金属・樹脂・FRPなどの穴あけ 軸径(Φmm)2.35 材質ハイス鋼 セット内容0.5mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.4mm 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
1,098 税込1,208
5日以内出荷