3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ脱着可能です被研磨物を削る事無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます
用途金属のサビ、塗料、黒皮剥がしなどに最適です溶接作業の前後処理などに 粒度- 外径(Φmm)50 トラスコ品番402-9186 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ST102G パワーコング ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)パワーコング
低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。
用途木目出しや、樹脂・金属の研磨・サビ取り・塗装はがし等多目的に使えます。ヘアライン仕上げ、サテン仕上げ、黒皮剥がしなどに。 全長(mm)410 質量(kg)2.8 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1750 回転数(min-1[r.p.m])820~3000 コード長さ(m)2.3
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)低速サンダー76
黒皮・亜鉛メッキ剥がし、セラミック・コンクリートの面取りに最適です。
用途黒皮・亜鉛メッキ剥ぎ・セラミック・コンクリートの面取り
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷